Wurth katalog proizvoda
22 TERMOBUŽIRI, TANKOZIDNI Montaža ● Unutrašnji prečnik termobužira treba tako da se odabere da prečnik dela koji se obuhvata bude nešto uži (pribl. 10-15%). ● Kod odsecnja termobužira po dužini, obezbediti ravnu ivicu. ● Skupljanje termobužira vršiti od centra prema obodu uz pomoć aparata za grejanje (npr. fen sa toplim vazduhom br. art: 0 702 2030). ● Obezbediti optimalnu temperaturu za skupljanje (videti tabele). Vrlo je važno da se skrati vreme skupljanja. Würth-ovi termobužiri se brzo skupljaju, tako da se deo koji se obuhvata vrlo malo zagreva. ● Kod termobužira sa unutrašnjim lepkom, otopljena unutrašnjost može malo da iscuri ka krajevima. CRNI TERMOBUŽIRI Odnos skupljanja bez unutrašnjeg lepka 2 : 1 ● Izuzetne karakteristike, fleksibilni višenamenski termobužir. ● Otporan na plamen. ● Mogućnost pisanja po površini bužira. ● Dobra električna, hemijska i fizička svojstva. ● Laki za obeležavanje (hemijskom olovkom, mastilom, i sl.). ● Oblast primene: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, sman- jenje istezanja i zaštita od korozije. Tip Unutrašnji prečnik Dimenzije posle konačnog sku- pljanja Br. art. Pak/kom. Unutrašnji prečnik mm Debljina zida pribl. mm 2,4 / 1,2 2,4 1,2 0,51 077100240 50 3,2 / 1,6 3,2 1,6 0,51 077100320 50 4,8 / 2,4 4,8 2,4 0,51 077100480 50 6,4 / 3,2 6,4 3,2 0,64 077100640 50 9,5 / 4,8 9,5 4,8 0,64 077100950 25 12,7 / 6,4 12,7 6,4 0,64 077101270 25 19,0 / 9,5 19,0 9,5 0,76 077101900 25 25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,89 077102540 25 Unutrašnji prečnik pre skupljanja u mm Unutrašnji prečnik pre skupljanja u mm Br. art. Pak/kom. 2,4 1,2 077100240 20 3,2 1,6 077100320 20 4,8 2,4 077100480 20 6,4 3,2 077100640 20 9,5 4,8 077100950 20 12,7 6,4 077101270 10 19,0 9,5 077101900 10 25,4 12,7 077102540 10 Tehnički podaci Odnos skupljanja 2:1 Temperaturski opseg –55°C to +135°C Temperatura skupljanja +90°C to +200°C Promena dužine posle skupljanja pribl. ±10% Otpornost na elektro proboj 20 kV / mm min Sertifikati UL 224 Sadržaj : Termobužir 2:1, crni, bez unutrašnjeg adheziva, Set : 8 dimenzija, svaki po 100 mm dužine = 130 komada, Br. art. 5964077100 Pak/kom: 1 SRB - MWF - 09/09 - 01431 - © • OK-00009
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw