Wurth katalog proizvoda

OK-02553 ACCU LED lampa Ergopower BOOST ACCU LED lampa Ergopower COB ACCU LED lampa MINI ACCU LED lampa PEN Art. Br 0827940450 Art. Br 0827940226 Art. Br 0827940370 Art. Br 0827500041 Izvor svetla SMD LED COB LED SMD LED SMD LED Broj LED dioda 5 + 1 1 + 1 4 + 1 6 + 1 Snaga 10 + 1W 3 + 1W 2,5 + 1W 3 + 1W Glavno svetlo 1000 / 500 lm 250 lm 250 lm 150 lm Spot svetlo 300 lm 80 lm 70 lm 70 lm Period osvetljavanja (glavno svetlo BOOST efekat) ca. 3 h – – – Period osvetljavanja (glavno svetlo) ca. 6 h ca. 3,5 h ca. 3,5 h ca. 3 h "Period osvetljavanja (Spot svetlo) " ca. 12 h ca. 7 h ca. 6 h ca. 6 h Vreme punjenja ca. 5 h ca.4 h ca.4 h ca.2,5 h Kapacitet baterije 4400 mAh 2100 mAh 2100 mAh 800 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K 6000 K 5000 K 6000 K IP klasa zaštite IP 65 IP 65 IP 20 IP 20 IK otpornost na udar IK 08 IK 08 – – Nosač „kuka"   2 kom  – Remen za nošenje    – Magnet na bazi    – Magnet na leđima  2 kom – –  Mogućnost "zglobnog" savijanja    – Indikator napunjenosti baterije     Materijal kućišta 2K plastika 2K plastika 2K plastika Alu / 2K plastika Dimenzije (L × B × H) mm 275 x 56 x 38 275 x 56 x 38,5 189 x 57 x 36 177 x 23 x 19.5 Težina 441 g 357 g 199 g 66 g USB kabal     AC/DC punjač   –  Punjač za auto   – –

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw