Wurth katalog proizvoda

92 IZOLACIJA NA BAZI GUME VDE-testirano pri destruktivnom probojnom naponu. Električna ot- pornost u skladu sa DIN EN 60243-1 Tečna električna izolacija Izolacija teško dostupnih komponenata sa nepravilnim oblikom, Optimalno tečenje, tako da se stvara pouz- dan nivo izolacije Idealan način za brze popravke VDE-testirano u skladu sa DIN EN 60243-1 (VDE 030 deo 21) Otpornost na elektro proboj 57,000 V/mm Vrednost el. izolacije 7x veća od izolir-trake i 2x veća od termobužira Testiran kvalitet Na bazi gume Elastičnost do 400% Ne gubi elastičnost Miris nestaje nakon sušenja Bez silikona Otporno na UV zračenje, atmosfer- ske uslove, kiseline, baze, soli, ulja i većinu hemikalija Boja Sadržaj Br. art. Pak/kom. Crna 100 g 0893198121 1/12 Crvena 100 g 0893198122 1/12 Tehnički podaci Termička stabilnost –35°C do +95°C Temperatura nanošenja najmanje +10°C Početno sušenje posle pribložno 10 min. Potpuno sušenje posle 12 sati Debljina sloja 0,15 - 0,20 mm po premazu Područje primene: ● Natapanje i prelivanje tečnog premaza na bazi gume u cilju izolovanja, zaptivanja i zaštite električnih komponenata i kontaktnih komponenata (npr izolacija kontakta, izolaci- ja konektora, izolacija kablova i popravka kablova) čak i kod teško pristupačnih mesta. Način primene: ● Dobro promešati ovo sredstvo pre njegove primene, kako bi se izbeglo prisustvo vazduha. Površina mora biti suva, čista i odmašćena. Na većim površinama sredstvo nanositi pomoću lopatice (videti sliku). Za optimalne rezultate preporučuje se primena sa najmanje 2 – 3 sloja. Kod nanošenja više slojeva, pustiti da se svaki od slojeva odstoji 15 – 20 min. Nakon toga ostaviti da se osuši najmanje 12 sati (24 sata ako je to moguće). Dodatne informacije vezane za način primene mogu se naći u Tehničkom listu. Napomena: ● Pre početka rada, proveriti da li je isključeno strujno napajanje. Naneti najmanje 2 – 3 sloja kako bi se ostvarila dovoljna zaštita. Ove informacije predstavljaju samo preporuke i baziraju se na iskustvu korisnika. Neo- phodna prethodna proba! U toku korišćenja i naknadnog premazivanja, neophodno je pročitati tehničke podatke i karakteristike ovog proizvoda. Za postizanje optimalne viskoznosti, preporučujemo: Razređivač za tečnu gumu Br. art: 0893198001 Sadržaj: 250 ml SRB - MWF - 04/10 - 12631 - © • OK-00088

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw