Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 91 ZAŠTITA OD GLODARA Specijalno sredstvo za zaštitu elektro provodnika i sklopova od glodara. Dejstvo: Proizvod se suši kao transparentna podloga sa izuzetno gorkim ukusom, koji odbija glodare. Primena: Zaštita od glodara je namenjena za unutrašnja i spoljašnja područja, na primer, u kući i u automobilu. Temperatura primene: od 5ºC do mak. 45ºC. Način primene: Da bi primena bila uspešna, prethodno očistite detaljno površine koje treba da se tretiraju . Površinu poprskati i ostaviti da se osuši. Preporučuje se redovno naknadno tretiranje u razmacima od 1-2 meseca, da bi se održala zaštita od glodara. Napomena: Veoma zapaljivo. Posuda je pod pritiskom. Zaštiti od sunčevih zraka i temperature iznad 50ºC.Bez nedovoljnog provetravanja moguće je formiranje eksplozivnih mešavina. Posudu čuvati na dobro provetrenom mestu. Aerosol ne sme da se udiše. Koristiti samo u dobro provetrenim područjima. Skloniti van domašaja dece. SRB - 11/10 - 00116 - © • Opis Sadržaj ml Br. art. Pak/kom. Zaštita od glodara 150 ml 0892077150 1/12 Ove informacije predstavljaju samo preporuke i baziraju se na iskustvu korisnika. Neo- phodna prethodna proba! U toku korišćenja i naknadnog premazivanja, neophodno je pročitati tehničke podatke i karakteristike ovog proizvoda. Dodatni artikli Sprej odmašćivač, 500 ml Br. art. 0890 1087 BMF čistač, 5 l Br. art. 0893 118 2 OK-00087
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw