Wurth katalog proizvoda
88 Sadržaj ml br. art. pak. / kom. 500 0893223 12 Sadržaj ml br. art. pak. / kom. 200 08901000 12 Univerzalna primena kod popravki i montaža kao i za traženje kvarova ● Na mestima upotrebe može se stvoriti lokalno rashlađivanje do -52°C. ● Koristi se za brzo i lako pronalaženje grešaka u električnim spojevima, koje su prouzrokovane termičkim preoptereće- njem. ● Za hlađenje tranzistora, otpornika, kao i delova motora u automobilizmu, npr. kod karburatora i sistema ubrizgavanja kod provere funkcije uređaja za hladno paljenje. ● Kuglični ležaji, ležišta osovina, itd. lako se ugrađuju u otvore najfinijih tolerancija. ● Sprečava oštećenja prouzrokovana pregrevanjem u blizini mesta gde se vrši lemjenje. SILIKONSKA MAST U SPREJU SPREJ ZA ZALEĐIVANJE II Bela podmazujuća elektroizolacio- na mast u spreju, odbija vodu. ● Dobro prijanja na sve površine. ● Doro štiti od vlage, odbija vodu. ● Vrlo dobra elektro otpornost, zato ima dobra izolaciona svojstva (=14,7 kV/ mm2.) ● Tempereturska otpornost od -40 °C do +300 °C. ● Štiti od korozije. ● Boja: bezbojan kod nanošenja, posle nanošenja na površini ostaje beli podmazujući sloj. Oblasti primene ● Koristi se za zaštitu i podmazivanje elektro prekidača, elektro kablova, brava na vratima. ● Koristi se za podmazivanje šarki vrata, vođica, pokretnih delova nameštaja, pokretnih krovova na automobilima. ● Dobro štiti od vlage i korozije električne kontakte i kablove. SRB - MWF - 01/04 - 04965 - © • OK-00084
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw