Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 87 PRODUŽNI KOTURI KABLOVA na čeličnom dobošu Pažnja: Prema tehničkoj uredbi BGI 608 iz juna 2004, produžni-prenosivi ko- turovi kablova za terensku upotrebu ,treba da se sastoje od izolacionih materijala ili da su obloženi elektro - izolacijonim materijalima. Plastični koturovi kablova,Br. art. 0774 101... Kabl sa plastičnom izolacijom H05VV-F za upotrebu u suvim prostorijama, osetljiv na hladnoću. Kabl sa gumenom izolacijom H05RR-F za upotrebu u suvim prostorijama, prilično otporan na hladnoću Kabl sa neoprenskom izolacijom H07RN-F za stalnu upotrebu u spoljnim atmosferskim uslovima rada , visoko fleksibilan, otporan na ulje, benzin i UV zračenje Primena Stalna upotreba u spoljnim uslovima Upotreba u suvim prostorijama Upotreba u suvim prostorijama Tip 3-žilni uzemljenjeni el. kabl 16A, 250V 3-žilni uzemljenjeni el. kabl 16A, 250V 3-žilni uzemljenjeni el. kabl 16A, 250V Vrsta kabla H07RN-F3G1.5 H05RR-F3G1.5 H05VV-F3G1.5 Dužina kabla 40 m 50 m 50 m Br. art. 077440 0774501 07745011 Klasa zaštite IPX4 IP20 IP20 Zaštita od pregrevanja Toplotni prekidač sa zaštitom po VDE 0620 * Osobine ● Novi tip sigurnosne brave ● Robusna i čvrsta konstrukcija ● Okvir od čeličnih cevi , svetlo pocinkovanih , otporan na udare. ● Ergonomske, plastikom izolovane ručke. ● Zaštita od prskajuće vode (ne važi za 0774 50 1 i 0774 50 11). ● Svaka utičnica može biti pojedinačno zamenjena. ● Reflektujuća sigurnosna boja. ● Izuzetno stabilan zbog niskog težišta. Dimenzije (D X Š X V) 285 x 190 x 360 mm * Integrisani termički prekidač sa isključujućom sklopkom, sa mogućnošću uključenja rukom nakon hlađenja. Aktivira se u slučaju strujnog preopterećenja kabla , kao i grejanja kablova preko 60 ° C . Apsolutna zaštita za uređaj i korisnike. Kablovima se produžave radni vek i opasnost od požara je eliminisana. Čak i kod namotanog kabla , navedena nazivna snaga , može biti kratkotrajno premašena . Resetuje se, odnosno ponovno uključuje , pritiskom na crveno dugme. Rezervni delovi za produžne koture kablova Slika Opis Br. art. Pak/kom. 1 Ručka 0707774001 1 2 Rotirajuća drška 0707774002 1 3 Električni segment utičnica 0707774003 1 4 Plastični uvodnik utičnice 0707774004 1 5 Plastični uvodnik utičnice sa poklopcem 0707774005 1 6 Termički prekidač 250V 0707774006 1 7 Termički prekidač 400V 0707774007 1 1 4 5 2 3 6 7 SRB - MWF - 01/05 - 05051 - © • OK-00083
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw