Wurth katalog proizvoda

86 INDUSTRIJSKI KOTUROVI KABLOVA ispunjavaju uslove standarda BGI 600 K2 (bivši ZH 1 / 249) Neoprenski kablovi H07RN-F fleksibilni, za stalnu primenu u spoljnim atmosferskim uslovima rada (-25°C do +60°C), otporni na ulje, benzin i UV zračenje. Plastični doboš izrađen od nelomljive specijalne plastike Nova vrsta držača za montažu Inovativna brava za osiguranje Čelične cevi u plastici su osnova stabilnosti konstrukcije Dovoljno velika dimenzija doboša, preklopna rotirajuća drška. Model Uzemljeni kablovski kotur bez kabla Uzemljeni kablovski kotur Uzemljeni kablovski kotur CEE kablovski kotur Mesta primene U zavisnosti od kabla Za spolju i unutrašnju upotrebu Za spolju i unutrašnju upotrebu Za spolju i unutrašnju upotrebu Tip 3-žilni uzemljeni el. kabl, 16A, 250V 3-žilni uzemljeni el. kabl, 16A, 250V 3-žilni uzemljeni el. kabl, 16A, 250V 3-žilni uzemljeni el. kabl, 16A, 250V, 1 CEE el. kabl 5-žilni, 16A, 400V Instaliran kabl Bez kabla (samo za kabl 1,5 mm²) H07RN-F3G 1.5 H07RN-F3G 2.5 H07RN-F5G1.5 Dužina kabla – 25 m 40 m 33 m 25 m Klasa zaštite U zavisnosti od kabla IPX4 zaštita od prskajuće vode IPX4 zaštita od prskajuće vode IPX4 zaštita od prskajuće vode Zaštita od pregrevanja Toplotni prekidač sa zaštitom po VDE 0620 * Dimenzije (D x Š x V) 290 x 210 x 395 mm Br. art. 0774100000 0774101025 0774101040 0774101033 0774101125 Pak/kom. 1 1 1 1 * Integrisani termički prekidač sa isključujućom sklopkom, sa mogućnošću uključenja rukom nakon hlađenja. Apsolutna zaštita za uređaj i korisnike. Rezervni delovi za produžne koture kablova Slika Opis Br. art. Pak/kom. 1 Električni segment utičnica 0707774003 1 2 Plastični uvodnik utičnice sa poklopcem 0707774005 1 3 Termički prekidač 250V 0707774006 1 4 Termički prekidač 400V 0707774007 1 1 4 2 3 SRB - MWF - 09/04 - 05050 - © • OK-00082

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw