Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 85 BEZKONTAKTNI DETEKTOR STRUJNIH VODOVA Upotreba kod električnih instalacija Pronalaženje provodnika. Pronalaženje prekida. Detekcija kratkog spoja. Pronalaženje koaksijalnih kablova. Upotreba kod telekomunikacija Provera napona i polariteta. Pronalaženje razdvojenih parica (preopterećenje vodova). Pronalaženje dvostrukih vodova (parica). Pronalaženje provodnika. Pronalaženje prekida. Detekcija kratkog spoja. Upotreba u informatici Pronalaženje provodnika. Pronalaženje nastavljenih vodova (polje nastavljenih spojeva). Pronalaženje razdvojenih parica (preopterećenje vodova). Pronalaženje krivo spojenih i isprepletenih vodova. Pronalaženje prekida. Detekcija kratkog spoja. Opšta namena Za sve tipove provodnika. Dubina otkrivanja vodova do 60 cm (uključujući i gips). Dužina vodova sve do 15 km. Karakteristike (predajnika) Snaga u režimu predajnika na 600 Ohm: 12 dBm. Snaga u režimu predajnika na 50 Ohm: 10.5 dBm. Izlazni napon (na praznom hodu): 9 V PP. Kućište napravljeno od ABS plastike, zaštićeno od prskajuće vode. Test kabl sa potpuno izolovanim krokodil- štipaljkama, dužine 25 cm. Test kabl sa specijalnim RJ 11 konektorom, dužine 10 cm. Uvek isključiti napon na kablovi- ma koji se mere! Opasnost od oštećenja! Samo jedna osoba može pouzdano i brzo da izvrši: pronalaženje žičanih i kablovskih vodova. pronalaženje faznih vodova ili parova faznih vodova. lociranje oštećenja na kablovima. proveru kontakta, određivanje strujnih odliva. Bez blankiranja izolacije – bez kontakta! → Štedi Vaše vreme i Vaš novac! Set strujnog detektora Sastoji se iz: predajnika, prijemnika, futrole, (uključujući i 2 baterije 9 V) Br. art.: 071553750 Količina: 1 Baterije, 9 volti (neophodne su 2) Br. art.: 082705 Količina: 1 SRB - MWF - 04/04 - 07873 - © • OK-00078
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw