Wurth katalog proizvoda
MULTI UTIČNE KLEME Za kablovske papučice muške i kablovske papučice ženske Za širinu konektora od 2,8x0,5mm • Materijal: poliamid • Temperaturska otpornost od -40°C do +80°C Kablovske papučice- muške 2,8x0,5mm • Papučice sa blokadom • Kalajisani lim Kablovske papučice- ženske 2,8x0,5mm • Papučice sa blokadom • Kalajisani lim Konektori Broj/izgled Br. Artikla Pak/kom 4 = = 05551014 10 6 ≡ ≡ 05551016 9 ≡ ≡ ≡ 05551019 Konektori Broj/izgled Br. Artikla Pak/kom 4 = = 055510141 10 6 ≡ ≡ 055510161 9 ≡ ≡ ≡ 055510191 mm 2 Br. Artikla Pak/kom 1.0–1.5 055850541 100 mm 2 Br. Artikla Pak/kom 1.0–1.5 055860321 100 OK-00008
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw