Wurth katalog proizvoda

84 PASIVNA STRUJNA MERNA KLJEŠTA PASIVNA STRUJNA MERNA KLJEŠTA Sa podeljenim jezgrom za jednosmernu ili naizmeničnu struju. Ističe se jednostavnim rukovanjem, optimalnim mernim svojstvima i ponajviše sigurnošću u radu. Sa ručnom kompenzacijom nulte tačke pomoću potenciometra. Priključni kablovi sa ugaonim konektorima od 4 mm sa zaštitom, dužine 1,5 m. Otvor čeljusti 50 x 10 mm ili Ø 30 mm. sa podeljenim jezgrom za naizmeničnu struju Brzo i sigurno – jednostavno priključivanje na provod- nik i vršenje merenja. Utičnice za konektore od Ø 4 mm. Merni kablovi su sastavni deo pribora. Otvor čeljusti 21 mm. Maks. obuhvatanje: Ø 20 mm ili strujna šina od 20 x 5 mm. Br. art.: 071553720 Količina: 1 Br. art.: 071553620 Količina: 1 Karakteristike Maks. dozvoljena struja 0.5 – 400 A AC RMS 0.5 – 600 A špic 0.5 – 600 A DC Širina pojasa DC … 5 kHz Osetljivost 1 mV/A Rezolucija 100 mA Tačnost 2% Impedansa mernog uređaja > 1 MΩ / < 100 µF Electrična zaštita U skladu sa IEC 1010-1 i 1010-2-032 - 600 V CAT III-2 Napajanje 9 V blok (6LR61) Br. art. 082705 Spoljne dimenzije 224 x 97x 44 mm Težina 440 g Karakteristike Nominalni opseg 200 A ~ Merni opseg 0.5 – 240 A ~ Širina pojasa 40 Hz – 10 kHz Odnos transformacije A ~ (1 mA ~ / 1A (bez zaštitnog kola) Osnovna tačnost 1% Impedansa ≤ 1 Ω Električna zaštita U skladu sa IEC 1010-1 i 1010-2-032 - 600V CAT III-2 Dimenzije 135 x 50 x 30 mm Težina 180 g Identičan komplet mernih kablova sa zaštitom: CAT III 32A Br. art.: 071553820 Količina: 1 SRB - MWF - 02/04 - 05964 - © • OK-00077

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw