Wurth katalog proizvoda
Univerzalno sintetičko adhezivno ulje, visokih performansi sa izvanrednim svojstvima lepljenja Visoke performanse zahvaljujući aditivima na bazi bor-nitrida Ekstremna adhezija i otpornost na pritisak Veoma dobro prijanjanje prilikom aplikacije sprečava stvaranje kapljica na površini materijala uz izuzetnu otpornost na pritisak podmazujućeg filma. Otpornost na habanje Bor nitrid omogucava rad u širokom temperaturnom opsegu i dugotrajan efekat podmazivanja. U slučaju povećanja temperature (iznad 180°C), bor nitrid preuzima ulogu podmazivača sa kratkotrajnom otpornoišću do 1000°C (suvo podmazivanje). Ne sadrži mikroplastiku Ne sadrži silikon, smole, kiseline, n-heksane Napomena: Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane. OK-02551 HHS 2000 PLUS, LEPLJIVI PODMAZIVAČ U SPREJU 400 ML Navedene informacije su naše preporuke zasnovane na našim testovima i iskustvima. Pre aplikacije treba sprovesti sopstvene testove. Zbog velikog broja različitih aplikacija, uslova korišćenja i skladištenja, ne pruzimamo nikakvu odgovornost za postignute rezultate. Takođe, saveti koji su dobijeni od naših kolega kao tehnička podrška su isključeni od bilo kakve odgovornosti, osim ako tehničke informacije nisu deo ugovorene obaveze. Garantujemo dosledan kvalitet naših proizvoda i zadržavamo pravo da ih tehnički menjamo i unapređujemo Br. art. 0893106203 Pak/kom 1/12 Sadržaj 400 ml Hemijska osnova Sintetičko ulje Bazno ulje Sintetičko Boja Beličasto Radna temperature (opseg) -40°C do 180°C Temperaturna postojanost (max.) 1000°C Rok trajanja 24 meseca
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw