Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 83 VIŠENAMENSKA KLJEŠTA ZA MERENJE STRUJE ● Kompaktna veličina i laka izvedba - stane u svaki džep radnog odela. ● Posebna prednost lakog i korišćenja. ● Ekran za pokazivanje vrednosti poseduje 42 segmenta i 4000 digitalnih tačaka. ● Isporučuju se i priključni kablovi za merenje, baterije i kvalitetna torbica. Br. art. 071553610 Pak/kom. 1 Br. art. 071553710 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 02/05 - 05963 - © • Tehnički podaci Aktivna klješta za jednosmernu struju Br. art. 071553610 Aktivna klješta za jednosmernu/naizmeničnu struju Br. art. 071553710 Prečnik klješta 26 mm 30 mm Izbor mernog područja automatski automatski/ručno Tastatura Hold - zadržavanje Hold - povratak na nulu Interval merenja broj merenja u sekundi: “Bargraph”: 20 merenja u sekundi Klasa zaštite CAT III, 300V - CAT II, 600V Temperatura primene 0 - 40ºC (<70% relativne vlažnosti vazduha) Napajanje 2 x 1,5 X Micro (AAA), br. art. 0827 01 Automatsko isključenje uređaja 30 minuta 30 minuta, može se isključiti Dimenzije / Masa 193 x 50 x 28 mm / 230 g Naizmenična struja AC Merni opseg jačine struje 0,05 - 400,0 A (na dve razine) Tačnost merenja 1,9% prikaz + 5D 2% prikaz + 10D Frekvencija 50 - 500 Hz Zaštita 600 ARMS Jednosmerna struja DC Područje merenja – 0,1 do 400,0A (na dve razine) Tačnost merenja – 2,5% prikaza + 10D Napon AC/DC Područje merenja 0,5V AC (0,2V DC) - 600V (na dve razine) Tačnost merenja 1,5% prikaza + 5D AC / 1% prikaza + 2D DC Ulazna impendansa 1 MΩ 10 MΩ Frekvencija 50 - 500 Hz Zaštita 660 VRMS Otpor Područje merenja 0,2 - 399,9 Ω Tačnost merenja 1% prikaza + 2D Napon praznog hoda 1,5V DC Akustično merenje provodljivosti Prag osetljivosti ≤40 Ω Frekvencija (automatski izbor mernog područja) Područje merenja struje 20 HZ do 10 kHz – Područje merenja napona 2 Hz do 1 MHz – Tačnost merenja 0,1% prikaza + 1D – Osetljivost 2 ARMS / 5V ili 10V – OK-00076
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw