Wurth katalog proizvoda

07 Tehnička hemija 509 Primena: Za čišćenje prljavštine i odmašćivanje u toku motaže i odrđžavanja mašina, agre- gata i alata u kritičnim zonama kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja u farma- ceutskoj industriji i papirnoj industriji kao i na mestima gde je upotreba lako zapaljivih sredstava za čišćenje nepoželjna. Način upotrebe: Sredstvo naneti sa rastojanja od približno 20 cm na delove koje je potrebno očistiti i ostaviti ih da se osuše. MULTICLEAN Sredstvo za čišćenje i privremeno podmazivanje u fiziološki i ekološki osetljivim zonama ▸ Odlična svojstva čišćenja i odmašćivanja. Prednosti: ▯ Lako uklanja ulja, smolaste naslage i ostatke silikona. ▸ Ne sadrži štetne materije kao što su F+, F, N ili Xi. Prednosti: ▯ Može se upotrebljavati u fiziološki ili ekološki osetljivim sredinama. ▯ Rad bez opasnosti. ▸ Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima. ▸ Ne sadrži aceton. ▸ Ne sadrži AOX i silikon. Sadržaj u ml br. art. pak./k. 400 08901096 1/12 Hemijska osnova Aliphatic hydro- carbons Boja Bezbojan Gustina na 20°C (aktivne supstance) 0.77 g/cm 3 Tačka paljenja 40°C NSF H1 - registracija H1 (br.135926) odgovara zahtevima USDA 1998 H1. Navedene osobine proizvoda date su na osnovu našeg iskustva u primeni. Neophodna je prethodna proba. Tehnički podaci: SRB - MWF - 01/11 - 07958 - © • Može se upotrebljavati u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. NSF registracija H1 – podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povrmeni kontakt sa podmazivačem. OK-00626

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw