Wurth katalog proizvoda

508 Univerzalna mast za podmazivanje III Fiziološki bezopasna, bezbojna mast sa optimalnim sadržajem kombinacije aditiva za višenamensku primenu. ▸ Dobra svojstva prianjanja. ▸ Obezbeđuje stabilno podmazivanje u toku rada i otporna je na oksidaciju. ▸ Produžava radni vek zaptivača sa kojima dolazi u kontakt. ▸ Štiti od prodora vode i prašine. ▸ Ne sadrži smole, kiseline i silikon. NSF H1 - registracija H1 (br.135924) odgovara zahtevima USDA 1998 H1. HALAL KOSHER Univerzalna mast za podmazivanje IV Sintetička visokokvalitetna bela mast za podmazivanje. ▸ ▸ Visoko otporna na veliki pritisak zahvaljujući sadržaju EP aditiva . Sprečava pojavu hladnog zavarivanja. ▸ Dobra svojstva zaptivanja i zaštite od korozije. ▸ Odlično štiti od prodora prašine, nečistoća i vode. ▸ Ne sadrži smole, kiseline i silikon. NSF H1 - registracija H1 (br.135924) odgovara zahtevima USDA 1998 H1. HALAL KOSHER ▸ Proizvodi su bezbedni za upotrebu. Prednosti: ▯ Proizvodi su bezopasni za korisnika. ▯ Ne ugrožavaju zdravlje ljudi na radnom mestu Univerzalna mast za podmazivanje u prehrambenoj industriji III i IV Napomena: Mazive masti se isporučuju u plastičnim deka- lamit pakovanjima. Ovakva pakovanja omogućavaju bezbedno čuvanje (sprečava curenje na povišenim temperatu- rama). Dekalamit pakovanja čuvati uuspravnom položaju na hladnim i suvim mestima Mazive masti upotrebljavati Tehnički podaci: br. art. 0893107002 br. art. 0893107003 Upotreba Saponifikator Neorganski Al kompleks Temp. oblast primene Providan Beli NLGI klasa (DIN 51818) 2 2 Temp. oblast primene –15° to +130°C -40°C do +180°C (kratkotrajno do +200°C) Bazična viskoznost na + 40°C 200 mm 2 /s 350 mm 2 /s Granica tečenja (DIN ISO 2137) - 250°C Radno prodiranje (DIN ISO 2176) 265-295 285 Zaštita od korozije prema (SKF Emcor testu, DIN 51802) 0 0 VKA nosivost (DIN51350) 2200 N 3000 N Oznaka prema DIN51502 KP2N-20 KPFHC2R-40 Navedene osobine proizvoda date su na osnovu našeg iskustva u primeni. Neophodna je prethodna proba. u skladu sa preporukama proizvođača uređaja, agregata ili vozila. Za dugotrajno podmazivanje i negu mašina, ležajeva pri konstantnim vlažnim uslovima i na kritičnim mestima u prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj industriji kao i štamparijama. Za dugotrajno podmazivanje ležajeva pri kritičnim uslovima kao što je visoka temperatura, visok pritisak, udarno dejstvo i uticaj vode. Naziv proizvoda Sadržaj g br. art. pak./k. Univerzalna mast za podmazivanje III 400 0893107002 1/24 Univerzalna mast za podmazivanje IV 400 0893107003 1/24 Vrsta podmazivača □ ulje □ mast □ pasta □ suvo mazivo □ zaštita od korozije SRB - MWF - 01/04 - 07959 - © • Može se upotrebljavati u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. NSF registracija H1 – podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem. OK-00625

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw