Wurth katalog proizvoda

Radna temperatura podmazivača - 40 °C do + 180°C Sadržaj 400 ml. Ne sadrži smolu i kiseline Ne sadrži silikon Ne oštećuje gumu , boju , lak i zaptivače Sintetičko ulje za podmazivanje visokih performansi. Zahvaljuju ć i aditivu bor nitrid omogućava podmazivanje na visokim temperaturama. Nizak viskozitet omogu ć ava brzo i lako podmazivanje sklopova sa malim zazorima između dodirnih površina. Smanjuje trenja čak i pri ekstremno velikim radnim brzinama. Sintetičko ulje je otporno na slanu i slatku vodu pa pruža dugotrajnu zaštitu od korozije Sprej boca 0893106202 Pak / kom. 1/12 HHS ® 6000 PLUS Br. Art. Pakovanje Visoka lepljivost omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina Sertifikat Otpornost na habanje i visoke temperature Bor nitrid aditiv stvara zaštitni sloj koji je postojan na visokim temperaturama. Kratkotrajno izdržava do + 1000°C . Na ovaj način se sprečava zaglavljivanje mehanizama usled pregrevanja . Multifunkcionalni ventil Omogućava precizno nanošenje sadržaja i na teže dostupnim mestima OK-02555

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw