Wurth katalog proizvoda
Multifunkcionalno ulje visokih performansi za univerzalnu namenu • Sintetičko ulje visokih performansi namenjeno za univerzalnu primenu. Izuzetne mazivne karakteristike zahvaljujući aditivu bor-nitrida. • Izuzetna sposobnost kapilarnog prodiranja i uklanjanja vode. Može se takođe koristitu kao kontakt sprej i kao sredstvo za uklanjanje i/ili dugotrajnu zaštitu od korozije, • Bor-nitrid aditiv omogućava veoma širok raspon radnih temperatura sa dugotrjnim efektom podmazivanja. U slučajevima kada osnovni podmazivač izgubi moć podmazivanja na visokim temperaturama (preko 180 °C), bor nitrid omogućava kratkotrajno dalje podmazivanje do 1000°C (suvo podmazivanje). • Ne sadrži mikroplastiku • Ne sadrži silikone, rastvarače, kiseline, ne sadrži n-heksane Napomena: Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane. Kada se koristi na mestima gde može doći u dodir sa hranom, treba koristiti samo količinu koja je neophodna. Ako se ovaj artikal koristi kao antikorozivna zaštita delova, pre nove upotrebe dela antikorozivni film mora biti kompletno uklonjen. OK-02550 MULTI PLUS PODMAZIVAČ U SPREJU Navedene informacije su naše preporuke zasnovane na našim testovima i iskustvima. Pre aplikacije treba sprovesti sopstvene testove. Zbog velikog broja različitih aplikacija, uslova korišćenja i skladištenja, ne pruzimamo nikakvu odgovornost za postignute rezultate. Takođe, saveti koji su dobijeni od naših kolega kao tehnička podrška su isključeni od bilo kakve odgovornosti, osim ako tehničke informacije nisu deo ugovorene obaveze. Garantujemo dosledan kvalitet naših proizvoda i zadržavamo pravo da ih tehnički menjamo i unapređujemo. Br. art. 0893056000 Pak/kom 1/12 Sadržaj 400 ml Hemijska osnova Sintetičko ulje Boja Beličasto Radna temperature (opseg) -40°C do 180°C Rok trajanja 24 meseca
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw