Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 503 ▸ Suvi sintetizovani vosak Prednosti: ▯ Podmazujući sloj ne spada kod brzorotirajućih delova. ▯ Neznatno prianjanje nečistoće. ▯ Izvanredna zaštita od korozije. ▸ Izuzetno dobro razlivanje i prodiranje u zazore (sl. 1) Prednosti: ▯ Podmazivanje teško pristupačnih delova ▯ Prodire u sve najuže tolerancije i međuprostore. ▸ Sa dodatkom čvrstog dela maziva - PTFE Prednosti: ▯ Dobro podmazivanje u kritičnim radnim uslovima i postojanost na temperaturi. ▸ Izvanredna kompatibilnost sa različitim materijalima Prednosti: ▯ Ne oštećuje većinu plastičnih materijala. ▯ Neutralno deluje na lakirane podloge. ▸ Otporno na slanu i prskajuću vodu, kao i na slabe kiseline i baze ▸ Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu ▸ Temperaturski opseg primene: -30 °C do +100 °C privremeno: +180 °C ▸ Boja: žućkasta Preporuka profesionalaca za profesionalce Lance treba u određenim vremenskim razma- cima ispitati i podmazivati. Pritom pre svega treba paziti na pravilno zatezanje lanca. Međuprostor (vidi sl.2) trebalo bi naviše i naniže kod opterećenog zupčanika da bude oko 15 mm do 20 mm. Štetno je suviše zate- gnuti lanac, kao i suviše ga olabaviti (veliki prolaz). Ovaj proizvod ne podleže svrstavanju prema viskozitetu. Proizvod ubrzo posle raspršivanja pravi visokoefikasni suv podmazujući film na bazi voska i time obezbeđuje optimalnu zaštitu od korozije. Ovi podaci mogu biti samo preporuke, na osnovu naših iskustava. Potrebno je obaviti prethodne probe. Sl. 1 HHS DRYLUBE Sintetički suvi podmazivač, na bazi voska sa dodatkom PTFE otporan na centrifugalnu silu Pogodno za podmazivanje brzih rotirajućih elemenata, napr. lanaca i mašinskih delova, žičanih sajli, lančanika itd. Sposobnost razlivanja i prodiranja u pukotine Zahvaljući izvanrednoj sposobnosti razlivanja smesa aktivne supstance i rastvarača prodire i u najuže zazore i time obezbeđuje optimalnu zaštitu od habanja. Pritom se na površini stvara visoko efikasni podmazujući film otporan na skidanje sa dodatkom PTFE. Razlivanje Spoljni O-prsten Utična karika jezičak Lančani prolaz (međuprostor) Sl. 2 pogonski gonjeni lančanik lančanik Oblast primene: sadržaj ml br. art. pak./kom. 400 08931066 1/12 15mm-20mm HHS Clean br. art. 089310610 ! SRB - MWF - 01/11 - 09858 - © • OK-00620
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw