Wurth katalog proizvoda

502 ˨ Dugotrajnost Izvanredno zaptiva od prodora vlage i QHÿLstRúH Time se RPRJXúDva izuzetna otpornost prema oksidaciji i prRGXŤHQMH intervala podmazivDQMD Perfektna zaštita od koroziMH ˨ Izvanredna podnošljivost materijala Veoma dobra kompatibilnost sa rD]OLÿLWLP materijalima (plastikD Ponaša se neu- tralno prema lakiranim SRGORJDPD ˨ PodmazivDÿ sa dodatkom PTFE-a Posle skidanja masnog filma, PTFE preuzima podmazivanje (podmazivanje u krLWLÿQLP radnim usloYLPD Dobra postojanost na temperaturX ˨ PodmazivDÿ sa dodatkom specijalnog belog pigmenta Optimalno prepoznavanje mesta za pod- mazivanje pri RGUŤDvanju i pregOHGX ˨ Otporan na slanu i prskaMXúX vodu, kao i na slabe kiseline i baze ˨ Ne VDGUŤL silikon, smolu i kiselinu ˨ Temperaturni opseg primene: -15 0 C do +130 0 C kratkotrajno: +150 0 C ˨ Boja: briljantno bela Pogodno za podmazivanje kod radova oGUŤDvanja, QDS šarke, zglobovi, klizne šine, itd VDGUŤaj ml br. art. pak kRP 400 08931067 1 6 12 24 HHS GREASE Visokokvalitetna, bela mast za dugotrajno podmazivanje sa dodatkom PTFE Oblast primene: Mast stvara izmeău pokretnog i osnovnog tela zaptivajuúL mazivi sloj koji štiti od vlage i ÿestica neÿLstRúe VO NeÿLstRúa ne dospeva na mesto koje se podmazuje i tako se obezbeăuje dugotrajno podmazivanje Intervali podmazivanja koji su time proGXŤHQi, moguúL su samo ako se mesto koje se pod- mazuje, prethodno dobro RÿLsti, pa zato pre svake primene preporuÿujemo SDŤOjivo ÿLšúenje sredstvom HHS Clean, br arW 0893 106 10 Zaptivenost mašúu Zaptivenost u pogledu QHÿLstRúH i prskaMXúH vode Ovi podaci mogu biti samo preporuke, na osnovu naših iskustavD Potrebno je obaviti prethodne prREH OSNOVNO TELO Višenamenska bela mast za dugotrajno podmazivanje, kompatibilna sa rD]OLÿLWLP materijalima. Zapti- venost Zapti- venost ÿestice neÿLstRúe 6O 1 POKRETNO TELO KRETANJE HHS Clean br. art. 089310610 ! Indeks viskoznosti ulje tHÿQD mast mast 65% 0:) ‹ • OK-00619

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw