Wurth katalog proizvoda
82 Tehnički podaci Osnovno Prošireni TRMS Napon DC Merni opseg napona 40 mV – 4 – 40 – 400 – 600 V 5 – 50 – 500 – 1000 V Rezolucija 0,01 mV do 1 V 1 mV do 1 V Osnovna tačnost 0,8% pokazivanja + 4 D (40mV) – 0,3 % + 2 D 0,3% pokazivanja + 2 D Ulazna impedansa 5 MΩ (40 mV) – 10 MΩ 10 MΩ Zaštita 600 V eff 1100 VDC Napon AC/DC TRMS AC + DC Opsezi 40 mV – 600 V 5 – 50 – 500 – 750 V Rezolucija 0,01mV – 1 V 1 mV do 1 V Širina pojasa 40 Hz – 500 Hz (100 Hz at 40 mV) 40 Hz na 1 kHz Osnovna tačnost 2% pokazivanja + 6 D (40 mV) – 1% pokazivanja + 4 D* 1,5% pokazivanja + 3 D Ulazna impedansa 5 MΩ (40 mV) – 10 MΩ 10 MΩ Zaštita 600 V eff 1100 VDC ili 825 VAC Napon TRMS AC (Z low) Opsezi – 5 – 50 – 500 – 600 V Rezolucija – 1 mV do 1 V Osnovna tačnost – 1,5% pokazivanja + 3 D Ulazna impedansa – 500 kΩ Zaštita – 600 V eff Napon 500 mV (ADP) Rezolucija – 0,1 mV Osnovna tačnost (AC/AC + DC) – 0,3% pokazivanja + 2 D / 1,5% pokazivanja + 2 D Ulazna impedansa – 10 MΩ Struja 500 mA (DC/AC + DC) Rezolucija – 100 μA Osnovna tačnost – 0,3% pokazivanja + 2 D / 1,5% pokazivanja + 2 D Zaštita – visoke karakteristike osigurača 0,63 A Struja AC / DC Merni opseg jačine struje 400 μA – 10 A Rezolucija 0,1 μA – 10 mA Širina pojasa AC 40 Hz – 500 Hz Struja 10 A AC / DC AC / DC + DC Rezolucija 10 mA 10 mA Osnovna tačnost 1,0 pokazivanja + 3 D* (kod DC) 1,2 pokazivanja + 5 D* (kod AC) 1% pokazivanja + 2 D / 2,5% pokazivanja + 2 D Zaštita 600 V eff – osigurač 10 A i 0,63 A visoke karakteristike osigurača 10 A Otpornost Merni opseg otpornosti 400 Ω – 4 – 40 – 400 kΩ – 4 – 40 MΩ 500 Ω, 5 – 50 – 500 kΩ, 5 – 50 MΩ Rezolucija 100 mΩ – 40 kΩ 100 mΩ – 10 kΩ Osnovna tačnost 0,5% ± 4 D* 0,3% pokazivanja + 3 D Maks, napon praznog hoda 2 V 7 V Zaštita 600 V eff 600 V eff Provodnost Opseg detekcije R < 40 Ω (zvučni test provodnosti) od 10 do 15 Ω (zvučni test provodnosti) Vreme odziva < 100 ms 1 ms Test dioda Merenje prelaznog napona 0 – 2,999 V 0 – 1,999 V Struja pribl, 0,5 mA 1 mA ± 20% Zaštita 600 V eff 600 V eff Kapacitet Merni opseg kapaciteta – 50 – 500 nF, 5 – 50 – 500 μF, 5 – 50 mF Rezolucija – 10 pF – 10 μF Osnovna tačnost – 1% pokazivanja + 2 D Zaštita – 600 V eff Frekvencija Merni opseg frekvencije 4 – 40 – 400 kHz – 4 MHz – 40 MHz 5 – 50 – 500 Hz, 5 – 500 kHz Rezolucija 1 – 10 kHz 0,1 μHz – 10 Hz Osnovna tačnost 0,1% ± 3 D* 0,03% pokazivanja + 1 D Ulazna impedansa – 10 MΩ Zaštita 600 V eff 600 V eff *izuzev kod najviših mernih opsega SRB - MWF - 09/03 - 05962 - © • OK-00075
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw