Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 495 Suvi podmazivač u spreju na bazi PTFE Bezbojni suvi podmazivač u spreju Upotreba: Pogodno za podmazivanje kliznih površina. Za primenu kod lako ili srednje teško opterećenih podmazujućih spojeva izrađenih od matala, plastike, gume ili slično. Idealno za podmazivanje klizača šiberdaha i sedišta u vozilima, šarki i brava, kliznih mehanizama vrata, prozora i fioka, vođica, električnih prekidača i sl. Sprečava prijanjanje kod adekvatne upotrebe. Opis Sadržaj Br. art. Pak/kom. Sprej boca 300 ml 0893550 6 ▸ Uklanja škripanje, cviljenje i zaglavljivanje. Prednost: ▯ Pruža dugotrajnu zaštitu od habanja. ▸ Suvi podmazivač Prednosti: ▯ Ne lepi nečistoće i prašinu. ▸ Debljina podmazujućeg sloja je 10 mikrona Prednosti: ▯ Može se primenjivati za podmazivanje izuzetno finih mehanizama sa malim tolerancijama zazora. ▸ Vrlo visoka otpornost podmazujućeg sloja Prednosti: ▯ Temperaturska otpornost od – 180 do + 260 C (kratkotrajno). ▯ Dugotrajna otpornost na vodu i rastvore kiselina i baza. ▸ Ne sadrži silikon. ▸ Ne sadrži mineralna ulja. Ova informacija je preporuka koja se bazira na našem iskustvu. Potrebno je da izvršite prethodnu probu. Za dodatne informacije pogledajte tehnički list. SRB - MWF - 12/06 - 03687 - © • OK-00612
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw