Wurth katalog proizvoda

07 Tehnička hemija 493 HSW 100 Bela mast u spreju za univerzalnu upotrebu. Opis Sadržaj Br. art. Pak/kom. HSW 100 500 ml 0893104500 12 Mesta primene: Za podmazivanje opruga, ležajeva, delova kočnica, mehanizama, šarki, klizača, zupčanika, delova upravljačkih mehanizama i sl. Upotreba: Pre upotrebe bocu dobro protresti. Naprskati mast u dovoljnoj količini na delove koji se podmazuju. Podmazivač nanositi prskanjem sa rastojanja od 20 do 30 cm. ▸ Praktična primena Prednosti: ▯ Specijalna obrtna mlaznica - 360 o . ▯ Dodatna mlaznica sa cevčicom za primenu na nepristupačnim mestima. ▯ Može se koristiti čak i ukoliko je boca okrenuta ventilom nadole. ▸ Univerzalna primena Prednosti: ▯ Visokokvalitetni podmazivač proizveden mešanjem kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja. ▯ Dobro prijanja na površine koje se podmazuju, štiti od vode i vlage. ▯ Efikasno smanjuje habanje i trenje u spojevima koji se podmazuju. ▯ Sprečava škripanje i štiti od korozije. ▸ Ne oštećuje gumu. ▸ Temperaturska otpornost do + 100 o C. ▸ Ne curi sa vertikalnih površina. ▸ Blagog mirisa. ▸ Boja: bela. Sa obrtnom mlaznicom 360 o Ova informacija je preporuka koja se bazira na našem iskustvu. Potrebno je da izvršite prethodnu probu. SRB - 06/09 - 00021 - © • OK-00610

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw