Wurth katalog proizvoda
492 Sprej za kalupe Namenjen za termo i duro plastične odlivke. Ne sadrži silikon. Upotreba: Naprskati tanki ,fini sloj spreja za impregnaciju alata sa rastojanja od 20 do 30 cm , sačekati da se osuši. Uniforman tanki nanešeni sloj obezbeđuje lakše odvajanje kalupa i odlivka. Sadržaj Br. art. Pak/kom. 400 ml 089050 12 SRB - 02/10 - 00063 - © • ▸ Otporan na temperature do +120°C. ▸ Značajno smanjuje izraženost ivica na plastičnim odlivcima i time bitno redukuje škart. ▸ Fiziološki neškodljiv. ▸ Lako se skida vodom. ▸ Posle upotrebe spreja za impregnaciju ,odlivci se mogu bojiti,prefarbavati, metalizirati. OK-00609
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw