Wurth katalog proizvoda

Namenjeno za termo i duro- plastiku. Za jednostavno izdvajanje odlivaka iz kalupa. • Može se primeniti na temperaturama do 120 o C • Skoro u potpunosti eliminiše škart • Lako se pere sa površine na koju je nanet • Moguća naknadna obrada izrađenih plastičnih delova štampanjem, bojenjem, metalizacijom • Na bazi silikona • Fiziološki bezopasan • Primena : Naprskati sprej na kalup sa rastojanja od 20-30cm. Obezbediti odgovarajuće provetravanje. • Napomena : Što je naneti sloj tanji, efikasnost je veća. Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite prethodnu probu. Za dodatne podatke pogledajte tehnički list i bezbednosni list. SPREJ ZA KALUPE SA SILIKONOM Br.Art. 0890510006 Pak./kom. 1/12 Sadržaj 600 ml Boja Bezbojan Miris Karakterističan STEP - 2017-04-11 - 18877 - © OK-00608

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw