Wurth katalog proizvoda
TESTER KOČIONE TEČNOSTI Tester, pogodan za upotrebu, za određivanje kvaliteta kočione tečnosti (DOT 4) • 5 svetlosnih dioda za preciznu indikaciju sadržaja vode u kočionoj tečnosti u stepenima: 0%, <1%, ca 2%, ca 3%, >4%. • Napomene o upotrebi: Očistite ispitnu sondu vodom nakon upotrebe. • Robustan, sa zaštitnim poklopcem za profesionalnu primenu. • Mali i pogodan za upotrebu, uvek na dohvat ruke. • Primena u radionicama za putnička vozila, kamione, motorcikle i u servisima. • Isporučuje se sa baterijom. Rezervna baterija ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V br. art. 0827111 pak/kom: 1 Br. art. 071553200 OK-02334 Rezervna baterija ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V br. art. 0827111 pak/kom: 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw