Wurth katalog proizvoda

Zadovoljava sledeće standarde: – US FMWSS 116 DOT 4, – DOT 3, – SAE J 1703, – SAE J 1704 – ISO 4925 (klase 3 & 4) Prednost: Kočiona tečnost Würth DOT 4 može se mešati sa svim drugim komercijalnim proizvodima koji zadovoljavaju zahteve prema US FMWSS 116 DOT 4, DOT 3, SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 (klase 3 & 4). Proizvedene na bazi glikol-etera. Prednosti: • Izvrsna antikorozivna zaštita metala i obojenih metala. • Visoka termička stabilnost. • Ne oštećuje gumu. Pogodne za primenu u hidrauličnom kočionom sistemu ili određenim transmisionim sistemima gde je preporučena kočiona tečnost. Upozorenje: • Kočiona tečnost mora se zameniti prema preporukama proizvođača vozila. • Kočione tečnosti ni u kom slučaju ne mešati sa tečnostima za automatski prenos (ATF) ili sa mineralnim uljima. • Izbegavati kontakt sa lakiranim površinama jer kočiona tečnost može nagristi lak. KOČIONA TEČNOST DOT 4 OK-02255 Kočiona tečnost je higroskopna. Prilikom upotrebe kočione tečnosti iz pakovanja koja su prethodno otvarana obavetno proveriti stepen prisustva vode pre njene upotrebe. Pridržavajte se preporuka proizvođača vozila. Karakteristike Naziv Br.art. Sadržaj pak./ kom DOT 4 kočiona tečnost 589200950 500ml/520g 24 Jed. mere Standard Specifikacija Tačka ključanja (suvo) °C FMVSS 116 ≥ 260 Tačka ključanja (vlažno) °C FMVSS 116 ≥ 155 Kinematska viskoznost -40 °C cSt ASTM D 445 Max 1500 089010810 - Čistač kočnica plus, 500 ml 0899800773 – Papir za brisanje, 2-slojni,1000 listova 0899800200 - Puc krpa, 34x37cm / 250kom 071553200 - Tester kočione tečnosti, DOT4 0893900000 - Pasta za pranje ruku N 4000 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw