Wurth katalog proizvoda
Montažna mast u spreju Visokokvalitetna mast u spreju namenjena za podmazivanje delova prilikom montaže Tuba bela ▯ Formira čvrst zaštitni sloj, sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje, štiti od habanja i omogućava podmazivanje u kritičnim situacijama. ▯ Otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala. ▯ Otporna na temperature od -35°C do +150°C, kratkotrajno i na višu temperaturu. ▯ Otporna na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina i baza. ▯ podmazivanje delova pre montaže, ▯ vođica, navojnih vretena, ▯ pogonskih vratila, visokoopterećenih zupčastih parova, zupčastih letvi, ▯ za klizne ležajeve pod visokopritisnim opterećenjima i visokim temperaturama, ▯ za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka, ▯ za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom. ▯ Površine na koje se nanosi sredstvo dobro očistiti. ▯ Pre upotrebe bocu dobro protresti. ▯ Naneti ravnomeran, tanak sloj sa razdaljine od 20 do 30 cm. Sadržaj ml Br. art. Pak./kom. 300 0893850 6 Oblasti primene: Upotreba: Montažna pasta Sadržaj ml Br. art. Pak./kom. 100 08931041 12 Područje primene: ▯ Opruge, delovi kočnica, ležajevi, otvoreni menjači, prenosnici upravljača, glave spona upravljača. ▯ Polužni mehanizmi. ▯ Mehanizmi prozora, šarniri vrata, jezičci na bravama vrata, uskočni prstenovi, klizne šine. ▯ Temperaturna postojanost do +250°C. SRB - MWF - 08/07 - 02693 - © • OK-00603
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw