Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 485 WGF 130 Sprej za klinaste kaiševe Specijalna visokokvalitetna mast za podmazivanje ležajeva ▯ za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva svih vrsta (npr. ležajevi točkova), ▯ vođica, ▯ zglobova, ▯ navojnih vretena, ▯ ležajeva izloženih velikom pritisnom opterećenju, udarnim opterećenjima i velikom broju obrtaja, ▯ zupčaste letve upravljača, kliznih ležajeva na presama i stabilnim strugovima itd. ▯ Sprečava klizanje, prenosi punu snagu pogona, sprečava škripanje. ▯ Štedi naknadno podešavanje rada remena ometenog hladnoćom, vlagom ili normalnim istezanjem. ▯ Bez AOX. Staviti prskalicu i krajem cevi za prskanje poprskati duž unutrašnje strane remena. Ili se može poprskati samo jedno mesto unutar remena pri upaljenom motoru, koji mora raditi oko 5 sekundi pre prvog nanošenja. Površine koje se prskaju moraju biti očišćene. ▯ Litijumska, saponifikovana mast sa dodatkom molibdendisulfida (MoS 2 ). ▯ Na dodirnim radnim površinama, usled opterećenja stvara se čvrsti zaštitni sloj. ▯ Garantuje podmazivanje delova i u kritičnim radnim uslovima. ▯ Smanjuje trenje površina i zbog toga smanjuje habanje. ▯ Produžava vreme podmazivanja. ▯ Štiti od korozije. ▯ Otporna na vodu, štiti od prodora vlage i nečistoća u zonu podmazivanja. ▯ Temperaturska otpornost od -30°C do +130°C, kratkotrajno do +150°C. ▯ Boja, crna. Sadržaj g Br. art. Pak./kom. 1000 0893530 6 Sadržaj ml Br. art. Pak./kom. 400 0893230 12 Primena: SRB - MWF - 08/07 - 02122 - © • OK-00602
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw