Wurth katalog proizvoda
80 TESTER OBRTNOG MAGNETNOG POLJA Testiran u skladu sa EN 61010/DIN- VDE 0100-410/ IEC1010 Ručni uređaj za brzo određivanje redosleda faza u 3-faznom sistemu, npr kod motora, pumpi itd. ● Prikaz tri faze uz pomoć svetlećih lampica. ● Prikaz smera obrtnog magnetnog polja uz pomoć svetlećih lampica. ● Bez upotrebe baterija. Opseg napona: 60 V do 400 V Frekventni opseg: 50 do 60 Hz Potrošnja struje: 3 mA Kategorija napona: CAT III/600 V Maks. trajanje uključenja: 30 sec. Dimenzije (D x Š x V) mm: 115 x 60 x 25 Težina: približno 75 g Sadržaj pakovanja za isporuku: Rotacioni tester obrtnog magnetnog polja 3 merna kabla (crni, crveni i žuti) 3 pipalice, 4 mm 1 krokodil-štipaljke 1 torbica po zahtevu (crna) Br. art.: 071553330 Količina: 1 SRB - MWF - 07/08 - 07750 - © • OK-0 073
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw