Wurth katalog proizvoda

RUČNA DEKALAMIT MAZALICA • Za kartuše 400g i rasutu mast do 500 cm³, • Za masti do klase NLGI2 • Izlazni pritisak 240 bara. • Max. potisni pritisak do 450 bara. • Telo i potisni mehanizam od čelika. • Dobar protok masti i pri niskim temperaturama. • Dva ventila: ventil za punjenje rasutim mastima i ventil za odzračivanje. • Zaptivni klip otporan na ulja i masti. • Ergonomski oblikovana ručka sa gumenim prihvatom. • Nazubljena površina cilindra pumpe sprečava klizanje. • „T“ potisna poluga klipa. • Priključak M10x1 za fleksibilno crevo ili kruti nastavak. • Isporučuje se sa fleksibilnim crevom 300mm i mazalicom M10x1 OK-02828 Naziv Br. art. Pak. Ručna dekalamit mazalica WORKSHOP(R) 5715991786 1 kom. Ventil za punjenje mazalice mastima iz velikih pakovanja Odzračni ventil za ispuštanje vazduha iz tela mazalice

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw