Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKA DEKALAMIT MAZALICA • Za kartuše 400g i rasutu mast do 500 cm³, • Za masti do klase NLGI2 • Izlazni pritisak 240 bara. • Max. potisni pritisak do 650 bara. • Telo i potisni mehanizam od čelika. • Dobar protok masti i pri niskim temperaturama. • Dva ventila: ventil za punjenje rasutim mastima i ventil za odzračivanje. • Zaptivni klip otporan na ulja i masti. • Ergonomski oblikovana ručka. • Nazubljena površina cilindra pumpe sprečava klizanje. • Priključak M10x1 za fleksibilno crevo ili kruti nastavak. • Isporučuje se sa fleksibilnim crevom 300mm, krutim nastavkom 150mm i mazalicom M10x1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OK-02827 Naziv Br. art. Pak. Pneumatska dekalamit mazalica 5715991786PN 1 kom. Ventil za punjenje mazalice mastima iz velikih pakovanja Metalni nastavak Brza spojka 1/4“ za pneumatsku instalaciju Fleksibilno crevo Odzračni ventil za ispuštanje vazduha iz tela mazalice Radni pritisak bar Protok vazduha L/min Priključak za pn. instalaciju Izlazni pritisak bar Max. potisni pritisak bar Masa kg 6,3 113 ¼“ 240 650 1,4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw