Wurth katalog proizvoda

484 Lube-Shuttle® je registrovani zaštitni znak firme MATO Ručna pumpa za dekalamit masti ▯ Za rasutu mast zapremine 500 cm 3 , kartuše od 400 g (235 x 53,5 mm). ▯ Količina maziva po jednom hodu do 1,5 cm 3 (zavisno od viskoznosti i tempera- ture). ▯ Radni pritisak 400 bara. ▯ Max. pritisak do 800 bara. ▯ Sila pokretanja od 50 do 330 N pri pri- tisku transporta od 50 do 400 bara. Kombinovani uređaj za punjenje uklj. kombinovani adapter za punjenje Pogodan za punjenje: ▯ Lube-Shuttle® pakovanja uz upotrebu adaptera za punjenje. ▯ Ručnih pumpi za dekalamit. ▯ Jednoručnih pumpi. ▯ Uređaje za centralno podmazivanje sa priključcima za punjenje prema DIN-u 1283. Za komercijalne masti do NLGI klase 2. Zabranjena je upotreba za bilo koju drugu namenu. 1. Precizni čelični pumpni mehani-zam, bez zaptivki koje se habaju. 2. Kratak hod pumpe, punjenje masti moguće u svim položajima otvora, dva ulazna otvora, dobar protok masti i pri niskim temperaturama. 3. Ventil za punjenje i ozračivanje. Punjenje sa dekalamit pakovanjima, rasutom masti i pomoću uređaja za punjenje. 4. Skala za kontrolisano doziranje masti. 5. Specijalni zaptivni klip otporan na ulja i masti. 6 Robusni cilindar pumpe. 7. Ergonomski oblikovana ručka. 8. Nazubljena površina cilindra pumpe sprečava klizanje. 9. Zatvorena potisna poluga klipa. 10. Podesivi sistem za pričvršćivanje poluge klipa sprečava proklizavanje i time slučajno propuštanje! Izrađeno prema DIN-u 1283 (M10x1) i ispitana je prema sigurnosnim zahtevima TÜV-a (nemačko Udruženje za tehnički nadzor), BLT-a i DLG-a. opis br. art. pak./k. ručna pumpa za 098600 dekalamit metalni dovodni elem. 1) 0986001 1 cev obložena gumom 1) 0986002 mlaznica (M 10 x 1) 1) 0986003 1) može se koristiti i Lube-Shuttle ® pumpa sa ručnom polugom opis br. art. pak./k. kombinirani uređaj za punjenje 098602 cev PVC, 2 m, sa univerzalnim 1 ZSA priključkom za centralni 0986021 uređaj za podmazivanje SRB - MWF - 08/09 - 06697 - © • OK-00601

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw