Wurth katalog proizvoda
WLG 120 Višenamenska mast Art. br Sadržaj Pakovanje 58938701 400g 12/1 Viskozitet baznog ulja 40ºC, ASTM D-445, cSt 130 Tačka kapanja, ASTM D-566, ºC > 185 Radna temperatura , ºC približno -30 to 120 Klasa NLGI 2 Klasa DIN 51502 K2K-30 L-XCCHA 2 Stepen penetracije, ASTM D-217 265 -295 Otpornost na vodu, Test na 900C, DIN 51807-1 max 1-90 VKA- sila zavarivanja, N, DIN 51 350-4 1.800 VKA- sila zavarivanja, N, ASTM D2596 ≥ 2.000 Emcor test, DIN 51802 –Test korozije 0-0 Gustina na 20ºC, g/cm3 0.930 NDÿLQ Srimene: Nanositi pomoću konvencionalnih sredstava za podmazivanje (ručni ili pneumatski, itd.). omogućava laku primenu. Primena: U industrijskim mašinama, motornim vozilima, poljoprivrednim mašinama, opremi koja radi pod normalnim opterećenjem i brzini, za transportere u rudarstvu i podmazivanje opterećenih kliznih i kotrljajnih ležajeva. Vrlo dobrD PHKDQLÿka stabilnost • Zadržava svoje karakteristike i maziva svojstva nakon duže primene • Sprečava curenje masti tokom rada • Štedi vreme prilikom održavanja mašina • Ušteda u količinama masti Zaštita od habanja • Sprečava trenje i habanje delova ZaštitD RG UăH L korozije • Poboljšane karakteristike konzervacije delova u mašinama 2WSRUQRst na rastvaranje slatkom vodom • Uvećana otpornost na spiranje • Uvećana zaštita površina od vlage 2WSRUQRsW QD Sovišene i niske temSHrature • Primena u širokom rasponu radne temperature: -30 do 120 RXÿQD Sresa za mast Br. art. 098600 Metalna cev za Sresu Br. art. 0986001 Gumena cev za Sresu Br. art. 0986002 Vrh za Sresu (M10 x 1) Br. art. 0986003 OK-02187
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw