Wurth katalog proizvoda

Može se upotrebljavati u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. NSF registracija H1 – podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povrmeni kontakt sa podmazivačem. Višenamenska mast I Univerzalna saponifikovana litijumska mast na bazi mineralnih ulja • Stabilna u radu i otporna na oksidaciju. • Izvanredno zaptivanje zone podmazivanja i sprečava prodor prašine i prljavštine. • Dobre osobine adhezije. • Bez silikona i smola. • U praktičnoj pull-off kartuši. • Ne sadrži smole, kiseline i silikon. Višenamenska mast II Saponifikovana litijumska mast, za visoke pritiske, grafitna sa EP-aditivima • Otporna na visoke pritiske zahvaljujući EP aditivu. • Izvanredna za osovine zahvaljujući grafitu. • Dobro zaptivanje i zaštita od korozije. • Dobra otpornost na prašinu, zaprljanja, i vodu • Bez silikona i smola. • U praktičnoj pull-off kartuši. Dugotrajna mast III Saponifikovana litijumska višenamenska mast sa EP-aditivima za visoka opterećenja • Za duge intervale između podmazivanja. • Otporna na visoke pritiske zbog EP-aditiva. • Dobro zaptivanje i otpornost na vodu. • Otporna na oksidaciju i sprečava koroziju. • Bez teških metala i hlora. • Bez silikona i smola. • U praktičnoj pull-off kartuši. OK-00600 VIŠENAMENSKA MAST I, VIŠENAMENSKA MAST II, DUGOTRAJNA MAST III Oznaka Sadržaj br.art. pak/kom Višenamenska mast I 400 g 08938701 1/12 Višenamenska mast II 400 g 08938711 1/12 Dugotrajna mast III 400 g 0890402 1/12 Napomena: Mast se isporučuje u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje i čuvanje (sprečava se isticanje masti na visokim temperaturama). Kartuše je potrebno čuvati na hladnom i suvom mestu, i to u uspravnom položaju! Neophodno je poštovati propise proizvođača vozila, mašina i sklopova! Za ostale informacije videti tehnička uputstva. Višenam. mast I, br. art. 08938701 Višenam. mast II, br. art. 08938711 Dugotrajna mast III, br. art. 0890402 Područja primene Za lakše opterećene elemente vozila i mašina, npr. valjkaste i klizne ležajeve, osovine, vre- tena, ležajeve elektromotora, kuglične i konusne ležajeve, šasije, itd. Za srednje i teže opterećene valjkaste, klizne, kuglične i konusne ležajeve, osovine, zakretne zglobove i vijence, klizne staze i vodilice, na- zubljena vratila, zglobne poluge, hidraulične uređaje, itd. Za teško opterećene valjkaste i kuglične ležajeve u industriji i poljoprivredi. Takođe za radne i pomoćne ležajeve u hladnim i toplim uslovima, aksijalne ležaje osovina i vratila. Specijalno za udarne čekiće i prese. Sapunska baza Litijum 12 hidroks-stearat Litijum 12 hidroks-stearat Litijum 12 hidroks-stearat Boja žuta sivo-crna svetlo smeđa NLGI klasa (DIN 51818) 2 2 2 Temperatura primene -30°C do +130°C -20°C do +130°C -30°C do +130°C Bazična viskoznost na 40°C 130 mm 2 /s 60 mm 2 /s 280 mm 2 /s Tačka kapanja (DIN ISO 2176) 180°C 190°C 180°C Radna penetracija (DIN ISO 2137) 280 280 280 Zaštita od korozije (SKF Emcor-Test, DIN 51802) 0 0 0 VKA nosivost (DIN51350) 1800 N 2400 N 2600 N Oznaka prema DIN51502 KP2N-20 KPFHC2R-40 KPFHC2R-40 Ručna presa za mast Br. art. 098600 Metalna cev za presu Br. art. 0986001 Gumena cev za presu Br. art. 0986002 Vrh za presu (M10 x 1) Br. art. 0986003

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw