Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 79 PLUS LCD MULTI-TESTER Br. art. 0715 53 325 Pak/kom. 1 Ova dva nova dvopolna testera napona, su potpuno novi proizvodi koji već ispunjavaju nadolazeće standarde. Oni su još u prethodnim generacijama imali izvrsnu automatsku indikaciju opasnog prekoračenja napona (čak i kada nema baterije), vrh pipalice sa navojem koji poboljšava kontakt u strujnim utičnicama, sa mernim opsegom do 1,000 V (za CAT IV opseg). Mehanizam za automatsko isključenje sprečava brzo pražnjenje baterije. Profesionalni displej od tečnog kristala, vrši jednostavan prikaz faze i obrtnog magnetnog kola, svakom serviseru ili montažeru. Za napone preko 35 VAC/ DC, emituje se zvučni signal koji ukazuje na opasan napon. Nenamerno okidanje RCD-a je sprečeno pomoću tastera, tako da PE provodnik takođe može da se izmeri. Čvrstog oblika, konstrukcije sa visokim kvalitetom i kućištem otpornim na prašinu i vlagu, pruža garanciju dugog radnog veka, ako se svakodnevno koristi. Poklopac koji se skida i priključuje direktno na uređaj, obezbeđuje optimalnu zaštitu vrhova pipalica. Tehnički podaci Displej Vizuelni, 3 1/2 cifre, LCD Polje rada Kontakt dodirom/RCD tasteri Merni opseg Automatski merni opseg Opseg napona 6 –1,000 V AC/DC, 0 –400 Hz Merenje otpornosti 0 – 2,000 Ohms Test provodnosti 0 – 150 kOhms, sa zvučnim signalom Indikator faze > 100 V AC Prebacivač opterećenja Is ~ 30 mA ED (DT) = 30 sek. Napajanje 2 x 1.5 V Kategorija prenapona CAT IV 1,000 V Dimenzije 238 x 70 x 30 mm Tip zaštite IP 65 Težina 200 g Nemački TÜV IEC / EN 61243-3 Boja Crvena/crna Komplet za isporuku Uputstvo na više jezika, 2 baterije tipa AAA micro (Br. art. 082701 ) Opcioni pribor Po zahtevu torbica (poliester, crna), Br. art. 071553308 Funkcije: ● Indikacija AC i DC napona od 6 –1,000 V ● Automatski izbor mernog opsega ● Testiranje jednopolne faze > 100 V AC ● Testiranje dvopolnog obrtnog magnetnog polja (desno i levo) ● Merenje otpornosti do 2,000 Ohms ● Testiranje provodnosti do 150 Ohms (zvučno) ● RCD test (30 mA) uz korišćenje dva tastera ● Funkcija trepćuće LED diode ● Testiranje dioda ● Funkcija memorisanja podataka ● Osvetljenje displeja ● Automatsko gašenje napajanja (pribl. 3 minuta) Posebne mogućnosti: ● Karakterističan dizajn ● Automatski prikaz u slučaju da je prekoračen ELV, čak i bez baterija (kasnije izmenjeno u IEC/EN 61243-3) ● RCD okidanje korišćenjem tastera (kasnije izmenjeno u IEC/EN 61243-3) ● Vrh pipalice od 4 mm sa navojem radi poboljšanja kontakta u strujnim utičnicama ● Standardni vrh pipalice kod uskih otvora koji se testiraju ● Novi “klik” sistem koji omogućava rad sa jednom rukom ● Integrisana bela LED lampa ● Jednostavan rotirajući sistem za prilagođenje dimenzijama kontakta u utičnicama i CEE zidnim utičnicama ● Rukovanje jednom rukom ● Merni opseg: 6 –1,000 V → CAT IV opseg (npr fotonaponski sistem) ● Praktično PVC pakovanje za trajnije skladištenje. Zaštita: ● Testirano i odobreno od strane German Technical Supervisory Society/ Approved Safety (TÜV/GS) ● IEC/EN 61243-3 ● IP 65, zaštita od prašine i prskajuće vode ● Vizuelni signal u slučaju pojave opasnog prednapona (35 V i više) Mesta primene: Torbica Boja: Crna Materijal: Poliester Br. art.: 071553308 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 02/10 - 12625 - © • OK-00072
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw