Wurth katalog proizvoda

Visoko kvalitetno sredstvo za rastvaranje rđe Jako kapilarno dejstvo. Optimalno prodiranje omogućava otpuštanje čak i izuzetno korodiranih navojnih spojeva. Efikasno rastvara rđu. Prodire ispod sloja rđe i otpušta zapečene navojne spojeve. Eliminiše vlagu. Eliminiše i štiti od vlage (na primer električne kontakate). Optimalna zaštita površina od korozije zahvaljujući sadržaju aditiva. Dugotrajno sprečava nastajanje korozije. Ne sadrži smole i kiseline. Ne sadrži silikon. Ne oštećuje gumu i plastiku. ROST OFF PLUS ODVIJAČ OK-00595 Uputstvo za upotrebu Naprskati sredstvo na zarđali navojni spoj i ostaviti sredstvo da deluje. U slučaju zapečenih navojnih spojeva ponoviti postupak i po potrebi ostaviti sredstvo duže da deluje. Oblast primene Za otpuštanje svih inenzivno korodiranih navojnih spojeva na vozilima, metalnim konstrukcijama, mašinama, agregatima i drugoj opremi. Opis Sadržaj br. art. pak./kom. Sprej 400 ml 0890200004 12 Kanister 5 l 08903 1 Slavina za kanister od 5 l - 089130201 1 Pumpica za sprej dozu - 0891503 1 REFILLO sprej doza 400 ml 08918009 1 Punjač za REFILLO - 0891800 1 Napomena: Navedene informacije o mestu i načinu primene date su na osnovu naših iskustava. Pre upotrebe na osetljivim meterijalima preporučujemo proveru kompatibilnosti. Tehničke karakteristike Hemijska osnova mineralno ulje Boja svetlo žuta, providna Gustina na 20°C (aktivne materije) 7.78 g/cm 3 Temperaturska oblast primene –10°C to +140°C Tačka samolepljenja aktivne materije 200°C Viskozitet na 40°C 16.5 mm 2 /s

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw