Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 477 ▯ Jako kapilarno dejstvo. Prednost ▯ Optimalno prodiranje omogućava otpuštanje čak i izuzetno korodiranih navojnih spojeva. ▯ Efikasno rastvara rđu. Prednost ▯ Prodire ispod sloja rđe i otpušta zapečene navojne spojeve. ▯ Eliminiše vlagu. Prednost ▯ Eliminiše i štiti od vlage (na primer električne kontakate). ▯ Optimalna zaštita površina od korozije zahvaljujući sadržaju aditiva. Prednost ▯ Dugotrajno sprečava nastajanje korozije. ▯ Ne sadrži smole i kiseline. ▯ Ne sadrži silikon. ▯ Ne oštećuje gumu i plastiku. Rost off odvijač Visoko kvalitetno sredstvo za rastvaranje rđe Uputstvo za upotrebu Naprskati sredstvo na zarđali navojni spoj i ostaviti sredstvo da deluje. U slučaju zapečenih navojnih spojeva ponoviti postupak i po potrebi ostaviti sredstvo duže da deluje. Oblast primene Za otpuštanje svih inenzivno korodiranih navojnih spojeva na vozilima, metalnim konstrukcijama, mašinama, agregatima i drugoj opremi. Napomena: Navedene informacije o mestu i načinu primene date su na osnovu naših iskus- tava. Pre upotrebe na osetljivim meterijalima preporučujemo proveru kompatibilnosti. Opis Sadržaj br. art. Pak./kom. Sprej 300 ml 08902 12 Kanister 5 l 08903 1 Slavina za kanister od 5 l – 089130201 1 Pumpica za sprej dozu – 0891503001 1 REFILLO sprej doza 400 ml 08918009 1 Punjač za REFILLO – 0891800 1 Tehničke karakteristike Hemijska osnova mineralno ulje Boja svetlo žuta, providna Gustina na 20°C (aktivne materije) 7.78 g/cm 3 Temperaturska oblast primene –10°C to +140°C Tačka samolepljenja aktivne materije 200°C Viskozitet na 40°C 16.5 mm 2 /s SRB - MWF - 08/07 - 00451 - © • OK-00594
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw