Wurth katalog proizvoda
KRPE ZA SKUPLJANJE ULJA Mesta primene • Za skupljanje ulja • Za održavanje mašina, radionica i sigurnog radnog okruženja Materijal • Troslojno lepljena tkanina • 100% polipropilen • 300g/m 2 (+-5%) Prednosti • Brzo upija ulje- čak 15 puta više od svoje težine • Izuzetno otporna na kidanje čak i kad je vlažna • Komadno doziranje zahvaljujući posebnom previjanju • Bela boja omogućava vizualnu kontrolu pokupljenog ulja • Vodoodbojnost- može da pluta na vodi Vrste ulja: • Motorno ulje • Hidraulično ulje • Dizel gorivo • Benzin • Kerozin Br. artikla Pakovanje Dimenzije Boja 0899810200 100kom/ kutija 38cm x 45cm Bela OK-01863
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw