Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 471 ▯ Proizvod sa velikom snagom čišćenja i dugim rokom trajanja. Prednosti: ▯ Manja potrošnja materijala. ▯ Dugo vreme sušenja i na taj način više vremena za primenu. ▯ Veoma dobre osobine za čišćenje plastike. Prednosti: ▯ Intenzivno prodiranje u stukturu spoljne površine. ▯ Bolja podloga za prianjanje kod kasnijeg nanošenja laka. Krpa za čišćenje „Tex-Rein“ br. art. 0899810 pak./kom. 1/4 Primena: Sprej doza 600 ml Široko raspršivanje; posle prskanja istrljati suvom krpom i osušiti. Prednost: ▯ Bez rasipanja pri pražnjenju. ▯ Ušteda u vremenu. ▯ Ušteda materijala (600 ml doza za raspršivanje odgovara oko 1,5 litar tečnosti). ▯ Ne dolazi u kontakt sa kožom. Tečni čistač Silikonski čistač naneti na čistu krpu i dobro istrljati površinu koja se obrađuje. Zatim dodatno istrljati i osušiti. Za obradu preporučujemo sledeće: Krpu za čišćenje “Tex-Rein”, br. art. 0899 810, Pak./kom. 1/4 Silikonski čistač Za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja ! SRB - MWF - 18/11 - 02143 - © • Naziv Sadržaj br. art. Pak./kom. Doza 1 L 0893222 1/12 Kanister 5 L 08932225 1 Kanister 20 L 089322220 1 OK-00588
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw