Wurth katalog proizvoda
78 PLUS LED MULTI-TESTER Br. art. 071553320 Pak/kom. 1 Novi dvopolni ispitivač napona je potpuno novi proizvod koji već sada ispunjava standarde za budućnost. Razlikuje se od ranijih generacija uređaja po potpuno automatskom upozora- vanju u slučaju prekoračenja opasnog napona (čak i bez bat- erija). Vrh pipalice sa navojem poboljšava kontakt u strujnim utičnicama sa mernim opsegom do 1000 V (za CAT IV opseg). Robustan, visokokvalitetan dizajn sa kućištem otpornim na prašinu i prskajuću vodu garantuju dug vek trajanja čak i u svakodnevnoj upotrebi. LED dislpej je zaštićen plastičnim prozorčićem vrlo otpornim na mehaničke udare. Odvojiv vrh pipalice, u vidu navojnog čepa, osigurava najbolju zaštitu vrha ispitivača. Maksimalna pouzdanost i upotrebljivost osigurana je i upotrebom LED dioda za svaki pojedinačni prikaz. Za napone preko 35 V AC/DC (naizmenična/ jednosmerna struja) emituje se zvučni signal koji upozorava na napon opasan po život. Slučajno uključenje RCD-a (zaštitne sklopke) sprečeno je kontaktnim prekidačima kako bi se mogao meriti i zaštitni provodnik. Za vreme ispitivanja elektrootporornosti od 0 - 500 kΩ emituje se zvučni signal. Tehnički podaci Displej Vizuelni, 12 LED dioda Polje rada Kontakt dodirom/RCD tasteri Merni opseg Automatski izbor Opseg napona 6 –1.000 V AC/DC, 0 –400 Hz Merenje otpornosti 0 – 500 kΩ Indikator faze > 100 V AC Prebacivač opterećenja Is ≈ 30 mA ED (DT) = 30 sekundi Napajanje 2 x 1,5 V Kategorija prednapona CAT IV 1.000 V Dimenzije 238 x 70 x 30 mm Tip zaštite IP 65 Težina 200 g Nemački TÜV IEC / EN 61243-3 Boja Crvena/crna Komplet za isporuku Uputstvo na više jezika, 2 baterije tipa AAA micro (Br. art. 082701 ) Opcioni pribor Po zahtevu torbica (poliester, crna), Br. art. 071553308 Funkcije: ● Indikacija AC i DC napona od 6 - 1000 V. ● Automatski izbor mernog opsega. ● Testiranje jednopolne faze > 100 V AC. ● Testiranje dvopolnog obrtnog magnetnog polja (desno i levo). ● Merenje elektrootpornosti do 500 kΩ (zvučno i vizuelno). ● RCD ispitivanje (ispitivanje zaštitne strujne sklopke - 30 mA) upotrebom 2 kontaktna prekidača. ● Funkcija LED lampe. Posebne mogućnosti: ● Karakterističan dizajn ● Automatski prikaz u slučaju da je prekoračen ELV, čak i bez baterija (buduća promena u IEC/EN 61243/3) ● RCD okidanje korišćenjem tastera (buduća promena u IEC/EN 61243/3) ● Vrh pipalice od 4 mm sa navojem za poboljšanje kontakta u strujnim utičnicama ● Standardni vrh pipalice za ispitivanje u uskim otvorima. ● Nova konstrukcija prekidača za bolje rukovanje jednom rukom. ● Integrisana bela LED lampa. ● Jednostavan rotirajući sistem za prilagođavanje dimenzijama kontakta u utičnicama i CEE zidnim utičnicama. ● Rukovanje jednom rukom. ● Merni opseg: 6 –1,000 V → CAT IV opseg (npr fotonaponski sistem) ● Praktično PVC pakovanje za trajnije skladištenje. Zaštita: ● Testirano i odobreno od strane German Technical Supervisory Society/ Approved Safety (TÜV/GS). ● IEC/EN 61243-3. ● IP 65, zaštita od prašine i prskajuće vode. ● Vizuelni signal u slučaju pojave opasnog prednapona (35 V i više). Mesta primene: Torbica Boja: Crna Materijal: Poliester Br. art.: 071553308 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 02/10 - 12624 - © • OK-00071
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw