Wurth katalog proizvoda

ČISTAČ KOČNICA PLUS Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora. • Specijalna formulacija proizvoda omogućava prodiranje i rastvaranje trvrdokornih zaprljanja i masnoće. • Efikasno rastvara tvrdokornu prljavštinu od kočione tečnosti, ulja, kao i od prašine nastale od trošenja kočionih pločica na vozilu. • Isparava bez ostavljanja ostataka. • Odmašćuje i štiti od habanja. • Posebno konstruisan ventil omogućava prskanje i preko glave 360° C. • Kompatibilan je sa većinom metalnih površina. • Napunjen je nezapaljivim potisnim gasom. Dobra kompatibilnost sa materijalima • Kompatibilan je sa O-prstenovima, polipropilenom (PP), etile- propilenskim dien monomerom (EPDM), akrilonitril butadienom, stirenom (ABS), polistrienom i 2K akrilnom bojom. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa delovima od gume i plastike Br. art. Naziv Pakovanje Zapremina Pak/Kom. 089010810 Čistač kočnica Plus Sprej 500 ml 24 0890108712 Čistač kočnica Plus Sprej 750 ml 24 Br. art. Naziv Pakovanje Zapremina Pak/Kom. 089010895 Čistač i odmašćivač kočnica, 5l Plastična kantica 5l 1 5890108760 Čistač i odmašćivač kočnica, 60l Plastično bure 60l 1 OK-00582 DODATNI ARTIKLI Slavina za plast. burad 20l i 60l Br.art. 089130203 Sprej boca sa pumpom, 1l Br.art. 0891503002 • Ventil omogućava upotrebu u svim položajima • Ne ostavlja ostatke • Dobra priprema za sve zaptivne mase koje se koriste na motoru • Bez sadržaja AOX i silikona • Bez acetona • Ventil za upotrebu preko glave • Antistatik

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw