Wurth katalog proizvoda

458 PRIČVRŠĆIVANJE UMIVAONIKA I WC ŠOLJA 98 Tehnički podaci Pričvršćivanje Pričvrsni pribor za umivaonike M10, tipl Pričvrsni pribor za WC vijak + tipl Pričvrsni pribor za WC 6-ug vijak + tipl Preporučeno zatezno opterećenje Beton ≥ B25 F prep. [kN] 3,00 0,80 0,80 Puna cigla ≥ 15 N/mm 2 2,00 0,80 0,80 Šuplja cigla 2,00 0,80 0,80 Kreč.-peščani blok ≥ 15 N/mm 2 2,00 0,80 0,80 Porobeton PB2 — 0,27 0,27 Porobeton PB4 — 0,53 0,53 Preporučeno poprečno opterećenje Beton ≥ B25 F prep. [kN] 3,50 0,90 0,90 Puna cigla ≥ 15 N/mm2 3,50 0,90 0,90 Šuplja cigla 1,00 0,50 0,50 Kreč.-peščani blok ≥ 15 N/mm 2 3,50 0,90 0,90 Porobeton PB2 — 0,37 0,53 Porobeton PB4 — 0,70 0,70 Karakteristične vrednosti Min. dubina postavljanja h Smin > [mm] 75 40 40 Dubina rupe t > [mm] 85 50 50 Burgija Ø d burg. [mm] 14 8 8 Puni Ø u građ. delu d građ. [mm] 10,5 18 18 Vijak Ø d vijka [mm] 10 6 6 Dimenzije tipla Prečnik ankera [mm] Za umivaonike M10, tipl Za WC vijak + tipl Za WC 6-ug vijak + tipl Ukupna dužina l [mm] 120 140 70 80 70 80 max. visina pričvršćivanja d a [mm] 35 55 35 25 25 35 Opis M10 x 120 M10 x 140 6 x 70 6 x 80 6 x 70 6 x 80 Br. art. Pribor za pričvršćivanje umivaonika M10; tipla Set za pričvršćivanje 1 sastoji se iz: 2 kom. tipla, Ø 14 x 75 mm 2 kom. dijana vijka, pocinkovani 2 kom. prirubnih čaura 2 kom. čel. podloš. Ø30 x Ø 10,5 x 2 mm 2 kom. 6-ug navrtkih M10, pocinkovani 0905900120 0905900140 – – – – Br. art. Pribor za pričvrščivanje umivaonika M10; tipla Set za pričvršćivanje 2 sastoji se iz: 2 kom. Tipla W-GB Ø 14 x 75 mm 2 kom. dužina vijaka M10 x 140 2 kom. obodnih čaura 2 kom. Ø 30 x Ø 10,5 x 2 mm 2 kom. čeličnih podloški M10, pocinč. – – – – – – Br. art. Pribor za pričvrščivanje u WC-u vijak sa leće glavom sa prorezom, tipla Set za pričvršćivanje 3 sastoji se iz: 2 kom. tipla, Ø 8 x 40 mm 2 kom. vijaka MS hromiran 2 kom. navrt. od vešt. mat. (bele) Ø 18 mm 2 kom. kapica od vešt. mat. (bele) – – 0905900670 0905900680 – – Br. art. Pribor za pričvrščivanje u WC-u 6-kt vijak sa prorezom, tipla Set za pričvršćivanje 4 sastoji se iz: 2 kom. tipla, Ø 8 x 40 mm 2 kom. 6-ug. vijaka sa prorezom, pocinkovani 2 kom. navrt. od vešt. mat. (bele) Ø 17 mm 2 kom. kapica od vešt. mat. (bele) – – – – 0905901670 0905901680 Jedinica pakovanja 20 100 100 SRB - MWF - 07/09 - 04353 - © • OK-00578

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw