Wurth katalog proizvoda

456 ZEBRA ® UDARNI TIPL W-ZND 93 Tehnički podaci Promjer tiple [mm] 5 6 8 10 Prep. opterećenja 1) Beton ≥ B25 odnosno C20/25 F prep. [kN] 0,17 0,26 0,40 0,55 Puna cigla Mz12 0,21 0,30 0,35 0,40 Silikatna cigla KS 12 0,20 0,30 0,35 0,40 Porobeton PP2 0,04 0,05 0,08 0,08 Porobeton PP4 0,08 0,10 0,12 0,12 Šuplja cigla Hlz 12 0,13 0,15 0,20 - Puni blok od lakog betona Bims V2 0,15 0,16 0,18 - Silikatna šuplja cigla KSL 12 0,10 0,12 0,13 - Karakteristične vrednosti Obrtni moment. (samo tip GEW) T inst [Nm] - 6 6 - Dubina izbušene rupe h 1 ≥ [mm] 30 35 45 55 Dubina postavljanja h nom ≥ [mm] 25 30 40 50 Navoj Ø (samo tip GEW) d nav [mm] - 6 8 - Dužina navoja (samo tip GEW) I nav [mm] - 6 9 - Ø burgije d 0 [mm] 5 6 8 10 Ø rupe u ugradbenom elementu d f [mm] 5 6 8 10 SRB - MWF - 11/09 - 04343 - © • Prečnik tipla 5 6 8 10 Ukupna dužina l [mm] 30 40 50 30 40 50 60 80 45 60 80 100 120 135 160 80 100 120 max t fix [mm] 5 15 25 10 10 20 30 50 5 20 40 60 80 95 120 30 50 70 Opis W-ZND 5x30 W-ZND 5x40 W-ZND 5x50 W-ZND 6x30 W-ZND 6x40 W-ZND 6x50 W-ZND 6x60 W-ZND 6x80 W-ZND 8x45 W-ZND 8x60 W-ZND 8x80 W-ZND 8x100 W-ZND 8x120 W-ZND 8x135 W-ZND 8x160 W-ZND 10x80 W-ZND 10x100 W-ZND 10x120 Upuštena glava (tip SK) Vijak: čelik pocinkovani – – – – 090631640 – 090631660 090631680 090630845 090631860 090631880 0906318100 0906318120 0906318135 0906318160 090631080 0906310100 0906310120 Ravna glava (tip FK) Vijak: čelik pocinkovani 090630530 090630540 090630550 090630630 090630640 090630650 090630660 090630680 090630845 – – – – – – – – – Pakovanje Pak/kom. 200 100 50 Zaobljena glava (tip PK) Vijak: čelik pocinkovani 090632530 090632540 – – 090632640 090639640 (sw/vz) – 090632640 090639640 (sw/vz) – – – – – – – – – – – Ravna glava (tip FK) Vijak: nerđajući čelik A2 – – – – 090634640 – – – – – – – – – – – – – Upuštena glava (tip SK) Vijak: nerđajući čelik A2 – – – – – – 090635660 090635680 – 090635860 090635880 0906358100 0906358120 – – 090635080 0906350100 0906350120 Zaobljena glava (tip PK) Vijak: nerđajući čelik A2 – – – – 090636640 – – – – – – – – – – – – – Pljosnata glava (tip DS) Vijak: nerđajući čelik A2/bakarisan, set sa podloškom A2/bakarisana – – – – 0906386401 (prečnik vijka 15 mm) 0906 386 401 (prečnik vijka 20 mm) – 0906386601 (prečnik vijka 15 mm) 0906386801 (prečnik vijka 15 mm) – – – – – – – – – – Pljosnata glava (tip DS) Vijak: nerđajući čelik A2, set sa podloškom A2 – – – – 0906376401 (prečnik vijka 15 mm) 0906 376 401 (prečnik vijka 20 mm) – 0906376601 (prečnik vijka 15 mm) 0906376801 (prečnik vijka 15 mm) – – – – – – – – – – Pakovanje Pak/kom. 100 40 Glava sa navojem (tip GEW) Vijak: čelik pocinkovani – – – – 0906336406 (Navoj M6) – – – 0906338458 (Navoj M8) – – – – – – – – – Pakovanje Pak/kom. 200 100 – OK-00576

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw