Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 77 Testiran u skladu sa EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010. ELMO ZUJALICA - PLUS ELMO TESTER - PLUS ● Za testiranje provodnosti: vodova, osigurača, sijalica itd. ● Prenaponska zaštita do 400 V / lampica upozorenja se pali u cilju zaštite. ● Lampa na bazi LED tehnologije. ● Bezkontaktna detekcija naponskih izvora. ● Nije potreban strujni izvor. ● Prikaz od 110–400VAC. Test indikacija putem: ● Zujalica i LED dioda (0–30 Ω). ● Ili LED lampa (0–250 Ω). ● Provera sa zujalicom i istovremena upotreba lampe za osvetljenje. ● Tip zaštite: IP 44. ● Baterije: 3 x (AA), Br. art. 082702 , su uključene. Tehnički podaci ● CAT III 1,000 VAC. ● Testirano u Nemačkoj po TÜV/GS: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). ● Naponski opseg 12–1,000 VAC. ● Tip zaštite: IP44 u skladu sa DIN 40050. ● Baterije 2x1.5 V, Micro AAA, Br. art. 082701 , su uključene. ● Za pouzdanu detekciju naizmenične struje na kablovskim spo- jevima, kontaktima zidnih utičnica, osiguračima, prekidačima, priključnim utičnicama itd. ● Nije potreban protok struje. ● Detekcija faznog voda, prekida u kablovima, neispravnosti u prekidačima itd. ● Detekcija pregorenih osigurača, pregorenih sijalica koje su lančano povezane, bez direktnog kontakta sa metalom. ● Merni vrh svetli u prisustvu napona. ● Funkcija lampe sa bistrom LED diodom (priblizno trajanje os- vetljenja 60 h). ● Sa zvučnim signalom upozorenja. Br. art: 071553315 Pak/kom: 1 Br. art.: 071553100 Pak/kom: 1 Bezkontaktni tester napona sa funkcijom lampe (LED). Te- stiran u skladu sa EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010. SRB - MWF - 02/06 - 03272 - © • OK-00070
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw