Wurth katalog proizvoda
BRZOMONTIRAJUĆI TIPL SA VIJKOM Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] M6 M8 L H : Uk. dužina [mm] 40 60 80 80 100 tfix: Max.visina [mm] 10 30 50 40 60 Opis Master brzomontirajući tipl, ekser od pocinkovanog čelika, ravna glava 6x40mm 6x60mm - - - 8x80mm 8x100mm Pakovanje (kom/pak) 200 200 200 100 100 Br.art. 09037640 09037660 09037680 090378100 09037880 Opis Standard brzomontirajući tipl, ekser od pocinkovanog čelika, konusna glava 6x40mm 6x60mm - - - 8x80mm 8x100mm Pakovanje (kom/pak) 200 100 0 100 100 Br.art. 19037640 19037660 - - - 19037880 190378100 Opis Eco brzomontirajući tipl, ekser od žuto pocinkovanog čelika, konusna glava 6x40mm 6x60mm 6x80mm - - - - - - Pakovanje (kom/pak) 300 200 150 - - - - - - Br.art. 29037640 29037660 29037680 Opis Eco brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom, vijak č. poc. up. glava 6x40mm 6x60mm 6x80mm - - - - - - Pakovanje (kom/pak) 300 200 150 - - - - - - Br.art. 29038640 29038660 29038680 WÜRTH asortiman OK-00573
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw