Wurth katalog proizvoda
454 Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] 5 6 7 1) 7 1) 8 10 12 14 Preporučena opterećenja 1) Beton ≥ B25; C20/25 F prep. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3 Puna cigla ≥Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45 Šuplja cigla ≥ Hlz122) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3 Silikatna cigla ≥ KSL12 2) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 Porobeton PB2; PP2 2) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3 Gips-karton d = 12,5 mm 2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gips-karton d = 25 mm 2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Kamen plavac 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28 Karatkeristične vrednosti Ø Vijka d vijka [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12 Dužina vijka = Dužina tiple + debljina elementa za pričvršćenje + Ø vijka + eventualno debljina maltera/izolacije Ø Burgije d burg. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14 Dubina rupe t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85 Dubina umetanja h S ≥ [mm] 30 36 35 50 51 60 70 75 Rupa Ø u elementu d rupe ≥ [mm] 5,5 5 (6 kod prodorne montaže) 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5 Dimenzije tipla Ukupna dužina l [mm] 31 32 36 37 36 37 51 52 51 52 61 62 71 72 75 76 max. visina pričvršćivanja da [mm] Zavisi od dužine vijka Opis 5 x 31 5 x 32 6 x 36 6 x 37 7 x 36 7 x 37 7 x 51 7 x 52 8 x 51 8 x 52 10 x 61 10 x 62 12 x 71 12 x 72 14 x 75 14 x 76 Br. art. Zebra Shark ® tipl bez kragne 090600531 090600636 090600736 1) 090600751 1) 090600851 090601061 090601271 090601475 Br. art. Zebra Shark ® tipl sa kragnom 090600532 090600637 090600737 1) 090600752 1) 090600852 090601062 090601272 090601476 Pakovanje Pak./kom. 200 200 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100 25 25 20 20 92 .1 ZEBRA SHARK ® TIPL 1) Ø7 mm bez predformiranog navoja. 2) Ove vrednosti važe kod primene vijaka za drvo sa velikim prečnicima. 3) Rupa se buši bušilicom samo sa burgijom (bez vibracija i udarnog dejstva). SRB - MWF - 10/08 - 04339 - © • OK-00572
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw