Wurth katalog proizvoda

Br. Artikla 590620528 590620635 590620846 590621056 590621266 590621476 Pakovanje 200/4800 200/3200 200/1600 100/800 50/400 20/80 Prečnik tipla 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm Dužina tipla (l) 28 mm 35 mm 46 mm 56 mm 66 mm 76 mm Nom. Prečnik rupe (d 0) 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm Dubina rupe (t) 40 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm Dubina umetanja (hs) 27 mm 34 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm Min. prečnik vijka 3 mm 4 mm 4,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm Max. prečnik vijka 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm Prečnik rupe u komponenti 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 8,5 mm 10,5 mm 12,5 mm Max. visina pričvršćivanja Zavisi od dužine vijka Tip oznake Shark pro Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] 5 6 8 10 12 14 Preporučena opterećenje 1) Beton ≥ B25; C20/25 F empf. [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8 Puna cigla ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7 Šuplja cigla ≥ Hlz12 2) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 Silikatna cigla ≥ KSL12 2) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0 Porobeton PB2; PP2 2) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35 Gips-karton d = 12,5 mm 2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gips-karton d = 25 mm 2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Gips-vlaknaste ploče (Fermacell) 2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 Uputstva za montažu Rastojanje od ivice 3) a r ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80 Burgija Ø d burgr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10 Dužina vijka l s [mm] Ugradni element (+malter/izolacija) + dužina tiple +ø vijka 1) Ova vrednosti važe kod primene vijka za drvo sa velikim prečnicima 2) Rupa se buši bušilicom samo sa burgijom (bez vibracija i udarnog dejstva) 3) Rastojanje od ivice za beton 92 STEP - 2018-03-22 - 22422 - © ZEBRA SHARK PRO ® OK-00570

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw