Wurth katalog proizvoda
OK-02575 Opis seta Ar. br. 2K ORSY kofer sa 450 komada višenamenski SHARK® TWIST tiplova 5964 590 680 Šifra tipla Burgija za tipl - opis Šifra burgije za odgovarajuće otvore 590680636 ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus (6 mm) 0648056011 590680646 ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus (8 mm) 0648058011 590680656 ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus (10 mm) 0648051016 590680666 ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus (12 mm) 0648051216 590680676 ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus (14 mm) 0648051421 Izbušite rupe Izbušite rupu Izbušite rupu Izduvajte prašinu Postavite tipl Postavite tipl Postavite tipl Zavrnite vijak Zavrnite vijak Zavrtite vijak Montaža u punim materijalima Montaža u šupljim materjalima Montaža u pločastim materijalima
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw