Wurth katalog proizvoda
Od 4 do 5 mm Od 5 do 6 mm Od 6 do 8 mm Od 9 do 10 mm Od 10 do 12 mm Odgovarajući prečnici zavrtnja (metrički) u čvrstim i šupljim materijalima M4 M5 M6 M8 M10 M3 M4 M5 - - Odgovarajući prečnik vijka (navoj za drvo) Odgovarajući prečnici zavrtnja (metrički) – pločasti materijali OK-02573 Detalji/ Primena • Univerzalni plastični tipl • Može se koristiti u betonu, punoj cigli, čvrstom kalcijum silikatnom bloku, vertikalno perforiranoj cigli, šupljem kalcijum silikatnom bloku, gas-betonu, gipsanim pločama • Podnosi manja i srednja opterećenja: primenjiv za šine za zavese, zidnie police i lagane ormariće, ramove za slike i ogledala, lampe, kablovske kanale, šine za peškire, umivaonike • Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji sa vijcima za drvo ili ivericu • Može se koristiti na otvorenom i u vlažnim prostorima u kombinaciji sa vijkom od nerđajućeg čelika Izbor vijaka prema prečniku tipla Tipl-Ø 6 Tipl-Ø 8 Tipl-Ø 10 Tipl-Ø 12 Tipl-Ø 14
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw