Wurth katalog proizvoda
76 MINI DIGITALNI MULTIMETAR Mali merni instrument za merenja jednosmernih, naizmeničnih napo- na, za ispitivanje otpora, ispitivanje provodljivosti, ispitivanje dioda. Br. art. 071553370 Pak / Kom. 1 Karakteristike : Robustan, kućište i tastatura gumom zaštićeni od prskajuće vode. Merni kablovi se mogu zaštititi sa leđne strane uređaja, koja pruža zaštitu od oštećenja mernih tačaka-kontakata. Merne mogućnosti uključuju V / AC, V / DC, otpor (Ω), beskontaktno ispitivanje napona uključujući nerazdvojivu vezu mernih kablova, memorisanje izmerenih vrednosti, ispitivanje dioda i provodljivosti, integrisani LED indikator i automatsko određivanje opsega. Tehnički podaci : ▯ Merni opseg - Otpornost : 0 - 20 M Ω, volt / AC: 0 - 600 V, V / DC: 0 - 600 V. ▯ LCD ekran. ▯ Napajanje putem dve mikro baterije (dve AAA, br. art. 082701 uključene u opseg isporuke). ▯ Prekonaponska kategorija: CAT III 1000 V. ▯ Vrsta zaštite: IP 54. ▯ Automatsko isključivanje uređaja nakon 15 minuta. ▯ Veličina: 104 x 55 x 32.5 mm (D x Š x V). ▯ Težina: 145 g. SRB - MWF - 08/07 - 10299 - © • OK-00069
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw