Wurth katalog proizvoda
Art.-br. 5906 806 36 5906 808 46 5906 810 56 5906 812 66 5906 814 76 Pakovanje 200 200 100 50 20 Prečnik tipla 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm Dužina tipla (l) 36 mm 46 mm 56 mm 66 mm 76 mm Prečnik burgije (do ) 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm Dubina bušotine (t) 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm Rastojanje od ivice(a r) 80 mm 80 mm 80 mm 15 0mm 15 0mm Dubina ugradnje (h s) 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm Potrebni prečnik vijka min./max. 4-5 mm 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm ORSY - kompaktibilnost Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau SHARK TWIST nosivost Veličina tipla 6 8 10 12 14 Podloga Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Beton ≥ C20/25 0,90 1,20 2,00 3,00 3,20 Puna cigla ≥ Mz12 0,60 0,90 1,50 2,00 2,20 Opeka ≥ KSV12 0,70 1,40 2,30 3,00 3,20 Perforirana cigla ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 Šuplji kalcijumski blok ≥ KSL12 0,50 0,70 1,00 1,40 1,60 Gas beton/siporeks PB2; PP2 0,15 0,20 0,25 0,40 0,50 Gipsana ploča ρ ≥ 0,85 kg/dm³ 0,22 0,35 0,5 0,6 0,7 Gipsana ploča Ø = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - - Gipsana ploča Ø = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - - Gipsana ploča Ø = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - - OK-02572
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw